カテゴリ

  • 制御機器(236)
  • 農業機械(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 電気材料(28)
  • 作業工具(27)
  • 切削工具(21)
  • 測定用品(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 電動工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 機構部品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「mh-10」の検索結果

717件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH10 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • メガフローX MH-10用 千代田通商

    メガフローX MH-10用

    千代田通商
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4416質量(g)99適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
  • ラジアルリードインダクター(/10mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/10mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(mH)10
  • ラジアルリードインダクター(/2.2mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/2.2mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ608インダクタンス(mH)2.2
  • ラジアルリードインダクター(/1mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/1mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6×L8mmインダクタンス(mH)1
  • ラジアルリードインダクター(/3.3mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/3.3mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型直流抵抗(DCR)15Ω電流(mA)飽和(Isat)/80許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(mH)3.3
  • ラジアルリードインダクター(/4.7mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/4.7mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型直流抵抗(DCR)35.5Ω電流(mA)飽和(Isat)/50許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D4×L6mmインダクタンス(mH)4.7
  • ラジアルリードインダクター(/1.5mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/1.5mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ608インダクタンス(mH)1.5
  • ラジアルリードインダクター(/6.8mH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/6.8mH/±10%~20%)

    Asian Brand
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型直流抵抗(DCR)32Ω電流(mA)飽和(Isat)/50許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(mH)6.8
  • メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入 千代田通商

    メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    メガフィッティング交換用スリーブです。
    仕様●適用メガホースサイズ内外径(mm):10×12.5●使用流体:空気●使用圧力:1.5MPa●流体温度(℃):-5~60℃●材質/仕上:ポリアセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:146-0620アズワン品番67-9186-25
  • モース硬度計 MH-10R ナリカ

    モース硬度計 MH-10R

    ナリカ
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    7日以内出荷
    モースによって定められた1度から10度までの鉱物をセットにしたもので、鉱物の硬度を調べるのに使用します。 野外において、鉱物を同定するのに便利です。
    セット内容滑石、石膏、方解石、ホタル石、燐灰石、正長石、石英、黄玉、コランダム、ダイヤモンド、条こん板、筆記用具(鉛筆、名せん)、木箱(250×172×645mm)
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • (MH010)ROD 三菱ふそう

    (MH010)ROD

    三菱ふそう
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
  • (MH010)ROD, CONTROL 三菱ふそう

    (MH010)ROD, CONTROL

    三菱ふそう
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MH010)ROD, PUSH 三菱ふそう

    (MH010)ROD, PUSH

    三菱ふそう
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
  • SMDコモンモードフィルタ・チョーク 1 mH 10A 32.5 x 28 x 22mm WURTH ELEKTRONIK

    SMDコモンモードフィルタ・チョーク 1 mH 10A 32.5 x 28 x 22mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Wurth WE-CMBHシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CMBHシリーズ横型設計コモンモード電源ラインチョークです。WE-CMBHシリーズは、低容量巻線型構造により低周波数範囲での抑制と広帯域の遮蔽を実現しています。WE-CMBHシリーズの用途: パワーエレクトロニクス、電源ライン入力 / 出力フィルタ、モータでの電波干渉抑制、コモンモードノイズの抑制な
    仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:10A●パッケージ/ケース:L●長さ:32.5mm●奥行き:28mm●高さ:22mm●寸法:32.5 x 28 x 22mm●シールド:なし●許容差:±30%●最大直流抵抗:12.5mΩ●シリーズ:WE-CMBH●コア材料:フェライト●インダクタ構造:成形アズワン品番65-6933-87
  • ロイメタル 武蔵ホルト

    ロイメタル

    武蔵ホルト(24件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個(42g)
    当日出荷
    油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
    種別金属パテ色メタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
  • 平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ 電源取出し用

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
    用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
  • トリアツカイセツメイシヨ(MH10A) BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ(MH10A)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1個
    8日以内出荷
    規格MH10A部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MH10A)図解NoMH10A 本体部品_No.31
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • トリアツカイセツメイシヨMH10AP BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨMH10AP

    BIGM(丸山製作所)
    ¥789税込¥868
    1個
    8日以内出荷
    備考MH10AP部品名称トリアツカイセツメイシヨMH10AP図解NoMH10AP 本体部品_No.32
  • αマグネットホルダ台 TRUSCO

    αマグネットホルダ台

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル外径(Φmm)4.5色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキシールド2重シールドフェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • カタロイペースト 武蔵ホルト

    カタロイペースト

    武蔵ホルト(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(400g)
    当日出荷
    超微粒子ポリエステル樹脂を使用した、二液性の高品質パテです。ハガレにくくひび割れない、縮まない高性能に加え、速乾性で削りやすく作業性にも優れています。
    種別ボディへこみ用パテ色ライトブルー研磨可能時間(分)15危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率1:1
  • コントール 武蔵ホルト

    コントール

    武蔵ホルト(23件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
    用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど色(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー耐熱温度(℃)170硬化時間(分)約15(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • ハードナー スペアー 武蔵ホルト

    ハードナー スペアー

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本(10g)
    当日出荷
    厚づけパテ専用の補充用硬化剤です。厚づけパテ各タイプに使用出来る半透明タイプです。ホルツの混合型パテ専用品・パテに付属する硬化剤が足りない場合に
    危険物の類別非危険物
  • メタルマグネットフック10kg ミツヤ

    メタルマグネットフック10kg

    ミツヤ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
    仕様10kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約10、(天井吊)約20フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)37×55
  • 吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組]

    ネグロス電工
    ¥589税込¥648
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
    付属品ハンドル
  • エンジンオイル用金属ソケット(SXシリーズF100・SシリーズF100用 ストレート型) FUMOTO

    エンジンオイル用金属ソケット(SXシリーズF100・SシリーズF100用 ストレート型)

    FUMOTO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    脱着可能な金属製のホースジョイントです。
    用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。トラスコ品番387-8534適合機種エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ、S F100シリーズ材質黄銅タイプ金属製ストレートソケット
  • 暑熱症対策ウォッチ hamon band V ミツフジ

    暑熱症対策ウォッチ hamon band V

    ミツフジ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    時計機能もついた、猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化できる熱中症ウォッチです。専用アプリと連携することで、時計の時刻は正しく表示されます。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。別途有料サービスにはなりますが、熱中症を発症された際に装着されたデバイスをミツフジに送付していただくと24時間分のデータを遡って分析が可能です。
    用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能トラスコ品番716-0475セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125種類暑熱症対策ウォッチ本体寸法(mm)48×25.5×15.13メモリー24時間分端末に保持充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22
  • マーキングタイ エスジー工業

    マーキングタイ

    エスジー工業(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
    材質ナイロン全長(mm)100
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別標準形形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
  • オートヒーター テトラ

    オートヒーター

    テトラ
    ¥4,398税込¥4,838
    1台(1台)
    当日出荷から翌日出荷
    コンセントに差すだけで自動的に水温を26℃に調整するオートヒーターです。カバー付ヒーターやトラッキング防止プラグを搭載しており、安全性に優れています。
    大きさヒーター部/160×40×45mm コード長/1830mm温度設定26℃±1.5℃(固定)
  • 定温ヒーター ケニス

    定温ヒーター

    ケニス
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌日出荷
    温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
    寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88電源AC100V温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
  • ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(ホースニップル型)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • イラスト標識 MH 日本緑十字社

    イラスト標識 MH

    日本緑十字社
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様表印刷、3mmΦ×4材質硬質エンビ寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
  • イラスト標識 エンビ 日本緑十字社

    イラスト標識 エンビ

    日本緑十字社
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    視認性に優れたイラスト付きの標識です。
    用途熱中症対策に。仕様表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)トラスコ品番147-9844材質/仕上硬質塩化ビニール質量(g)260寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)表示内容熱中症に注意! 水分 塩分補給と適度な休憩を!日本緑十字社品番97101