暑熱症対策ウォッチ hamon band V

暑熱症対策ウォッチ hamon band V - ミツフジ暑熱症対策ウォッチ hamon band V - ミツフジ暑熱症対策ウォッチ hamon band V - ミツフジ暑熱症対策ウォッチ hamon band V - ミツフジ

時計機能もついた、猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化できる熱中症ウォッチです。
専用アプリと連携することで、時計の時刻は正しく表示されます。
腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。
イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。
これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。
充電式で、約2~3年は利用可能です。
別途有料サービスにはなりますが、熱中症を発症された際に装着されたデバイスをミツフジに送付していただくと24時間分のデータを遡って分析が可能です。

用途
猛暑リスクの高い現場に。
仕様
バンド交換可能
トラスコ品番
716-0475
セット内容
充電器(専用アダプタ)
材質
本体:ABS757、バンド:シリコン
車輪径(Φmm)
前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
種類
暑熱症対策ウォッチ
本体寸法(mm)
48×25.5×15.13
メモリー
24時間分端末に保持
充電時間
約2.5時間
電池
充電式(リチウムイオン二次電池)
防塵防水性能
IP67
動作温度(℃)
-10~50
適合腕周(cm)
約13~22
内容量
1本
注意
※本製品は、医療機器ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77440311MH10-B26
¥12,000
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする