カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 制御機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- バイク純正部品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm
RS PRO¥719税込¥7911個当日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mm
RS PRO¥789税込¥8681個当日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 305mm
RS PRO¥849税込¥9341個8日以内出荷仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
止血鉗子
アズワン¥5,207税込¥5,7281本翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS-420J2)タイプBOX式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001医薬品医療機器等法一般医療機器
メンズシェーバー
日立¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。 左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。 4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。用途髭剃り、シェーバーとして。ステンレス ポーチ付 4枚刃 スイッチロック 往復式 3Dヘッド付属品電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチ色ブルー質量(g)196消費電力(W)7(交流式動作時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×5.2×16.6充電時間(時間)約5商品タイプ本体使用可能日数約15日(※1日に3分間使用した場合の数値です)
ラグゼ ジグレヴォ スペックD
がまかつ Gamakatsu¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷近海ジギングの進化形モデル。"ドテラ流しのジギングをメインに開発したスペシャルシリーズ。ブランク全層にPCS(パワークロスシステム)を採用し、ねじれブレを軽減。ブランクス本来のパワーを発揮させることでレスポンスの良いアクションを実現しています。また「NANOALLOY(R)」採用による高強度化により軽量化を図り、軽快かつ緻密な操作性と感度性能を備えた戦闘能力の高いロッドに仕上げています。最小限の力でジグを操るエコジャークパターンに対応。対象魚、季節、水深、潮流、ジグウエイト、使用ライン号数などその時の条件にマッチした使い分けで攻略できるラインナップです。日本近海におけるさまざまなポイント・シーンで活躍できるシリーズです。ラインナップ"タイプスピニング
ラグゼ イフリート
がまかつ Gamakatsu¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷ブランクマテリアルに世界最強クラスの高強度カーボン「TORAYCA(R)T1100G」と「NANOALLOY(R)」技術適用樹脂を採用。 。さらに高弾性マテリアルを組み合わせ、手にした時、振った時の軽快さからは想像できない程の底知れぬパワーを秘めたロッドを開発することに成功しました。 。驚くべきはその軽さとパワーだけでなく、高反発設計によって生み出される驚異的なキャスト性能です。 。手元の剛性を高めることで、テイクバックの力加減に応じてブランクがすばやく追従しパワーの伝達がスムーズにおこなわれ、より効率的で高い反発力を生み出します。 結果、ブランクのブレを最小限に抑えたシャープなキャストフィールと優れたキャスタビリティ&アキュラシーを実現しています。 。また、アクション性能にも優れ、繊細なルアーコントロールから瞬発的にリアクション効果を狙ったアクションなど、さまざまな演出を思いのままにおこなうことができます。日本全国のパワーフィッシングをメインに展開するバサーに捧げるシリーズです。
往復式シェーバー
日立(2件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901台18日以内出荷優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃 ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド 独立フロート 泡剃り対応 スイッチロック付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース電圧(V)AC100~240本体質量(g)約196表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド使用電池ニッケル水素電池充電時間(時間)約5駆動方式往復高速駆動適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1洗浄方式本体水洗いOK商品タイプ本体使用可能日数約15日間(3分/日)
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi T型 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷TEConnectivityのアンテナタイプ製品には、標準アンテナ、カスタムアンテナがあり、さまざまな車載、商業輸送、鉄道、民生機器などの用途に適しています。このアンテナは、Bluetooth、WLAN、携帯電話、ZigBeeなどのさまざまな周波数のワイヤレスデバイスで高品質の伝送を実現します。デュアルバンドアンテナアンテナ接続タイプ:ケーブルアセンブリアンテナコネクタタイプ:MHF4互換アンテナスタイル:内蔵インピーダンス(O):50偏波:リニア仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:T型●実装タイプ:粘着マウント●ゲイン:5dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:1.2g●高さ:.19mm●幅:9.5mm●シリーズ:2344656アズワン品番65-7155-03
MIRACO 3Dスキャナー
Revopoint¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
MIRACO Plus 3Dスキャナー
Revopoint¥459,800税込¥505,7801台6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x材質プラスチック色レッド/ホワイト/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x材質プラスチック色レッド/ブラック/オレンジ
多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。材質S303質量(g)70耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/4
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
エアチャック(平行開閉形) MHF2-12
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16DR)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
エアチャック(平行開閉形) MHF2-12
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20
エアチャック(平行開閉形) MHF2-16
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形) MHF2-8
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D2)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)48
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D2)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)80
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D2)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D2R)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)64
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12DR)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16DR
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら