カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「mhm-21」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル アズワン【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタルアズワン
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から4日以内出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。プール・研究室・薬品倉庫等での薬品のあけかえや金属工場・廃水処理場などの薬品移送用に適しています。このポンプのロングタイプは1-664-45 MHM-21L、エアーモーター駆動タイプは1-664-42 MHM-21A、コードレスタイプは1-664-51 MHM-21Rとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。
最大流量(L/min)25材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2ホース長さ(m)2主要材質本体:PP口径(mm)(PF)吸込外径/31、吐出/20定格流量(L/min)/揚程(m)15/2使用粘度範囲100mPa・s(100cP)までサービス分類レンタル
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ 名東化工機ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ名東化工機
66,980税込73,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
80,900税込88,990
1本
当日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
マグネットホルダーシステム2 岩田製作所マグネットホルダーシステム2岩田製作所
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
93,400税込102,740
1本
翌々日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ケミカルハンディポンプ ケニスケミカルハンディポンプケニス
92,980税込102,278
1個
6日以内出荷
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
材質(本体)PP材質(ホース)PVC
マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)Mitutoyo(ミツトヨ)
7,498税込8,248
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~15シリーズ149硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2