【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル

【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル - アズワン

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。
ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
プール・研究室・薬品倉庫等での薬品のあけかえや金属工場・廃水処理場などの薬品移送用に適しています。
このポンプのロングタイプは1-664-45 MHM-21L、エアーモーター駆動タイプは1-664-42 MHM-21A、コードレスタイプは1-664-51 MHM-21Rとなります。
豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。

最大流量(L/min)
25
材質(ホース)
PVC
最大揚程(m)
4.2
ホース長さ(m)
2
主要材質
本体:PP
口径(mm)
(PF)吸込外径/31、吐出/20
定格流量(L/min)/揚程(m)
15/2
使用粘度範囲
100mPa・s(100cP)まで
サービス分類
レンタル
内容量
1本
注意
※流量数値は清水・常温時の値です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79418766MHM-211-664-41-605
¥7,500
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418775MHM-211-664-41-6110
¥9,000
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418791MHM-211-664-41-6215
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418800MHM-211-664-41-6320
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418809MHM-211-664-41-6430
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418818MHM-211-664-41-657(延長)
¥4,200
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79418827MHM-211-664-41-6840
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418836MHM-211-664-41-6950
¥23,250
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする