カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 塗料(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mi300」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー スターターモーターターミ 32411253000 ホンダカバー スターターモーターターミ 32411253000ホンダ(17件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番32411-253-000
ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)300トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
スチーム式加湿器 H220 プラスマイナスゼロスチーム式加湿器 H220プラスマイナスゼロ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
加湿能力が高く衛生的なスチーム式加湿器を広い場所で使えるよう、大容量タイプを作りました。みんなが集う場所だから安全性にも考慮し、特許を取得(特許番号7427063)の転倒お湯漏れ防止機能とチャイルドロックを搭載。大容量タイプだからこそ、フィルターをなくしタンクを取り外しできる仕様にしてお手入れをしやすくしました。リビングを丸ごとしっかり加湿、今年の冬を快適に過ごしましょう。iF デザイン賞2024を受賞。
付属品本体 (1)/コードセット (1)/取扱説明書 【保証書付】材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)約3.9(タンク空時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)起動時980、通常運転時最大~500タンク容量(L)3コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)約H275×W226×D285適合床面積プレハブ・洋室約17畳/木造和室:約10畳連続加湿時間(時間)Hi(強):約5/Mi(中)約10/Lo(弱)約24タイマー( OFF TIMER)1・2・4時間加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)Hi(強):約600/Mi(中):約300/Lo(弱)/約125
個数計 GCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)個数計 GCシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から11日以内出荷
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
87,980税込96,778
1台
当日出荷から47日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
BBQあみ (袋入) あみのエーワンBBQあみ (袋入)あみのエーワン
24,880税込27,368
1セット(80枚)ほか
7日以内出荷
使い切りタイプのBBQ網
ピッチ(mm)網:11線径(Φmm)枠:2.5線径(mm)0.9
挿入型防虫網 AMI シルファー挿入型防虫網 AMIシルファー(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.14MB)
徳用おりがみ300枚KL トーヨー徳用おりがみ300枚KLトーヨー
409税込450
1冊(300枚)
当日出荷
お買い得、徳用おりがみ。23色のよく使う色を徳用サイズでセットしました。
ミエールライン用ハンガー300W用 アキレスミエールライン用ハンガー300W用アキレス
899税込989
1個
3日以内出荷
アキレスミエールLINEタイプシート300mm幅専用ハンガーです。
トラスコ品番780-6523材質一般鉄材、スチール、亜鉛メッキ+黒色3価クロメートメッキ質量(g)460
個数計 A&D(エー・アンド・デイ)個数計A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1セット
9日以内出荷
一般校正証明書付き 棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途棚卸・袋詰め作業に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書一般校正
光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview光ファイバー極細 HDMIケーブルVodaview
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
耐溶剤手袋ユーケミ 3300 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3300UVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能化学物質耐性ブルー全長(cm)32材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.21EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。単位はmV です。工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。交換可能な電極 Mi57P。IP65の完全防水約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
光ファイバー HDMIケーブル  8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応 Vodaview光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応Vodaview
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。対応HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネルシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
HDMI ケーブル ロングタイプ VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプVodaview
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロング色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaviewコネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブルVodaview
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 30A 100V スルーホール DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 30A 100V スルーホールDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P-28 FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P-28 FPMBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
8日以内出荷
規格P28FPM部品名称OリングP-28FPM関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.14MB)図解NoMJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.13、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.24、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.13、MI-A2502付属品,ハリマーク部品_No.19
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
8日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.30、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.32、BSA-410AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.15、BSA-420JWG G-3 エンジン マグネト部品_No.120、MRS30-130-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54、MS410EW-3K-A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.36、MI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.58、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.56、BSA-411SG G-3 カバナ部品_No.25、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.30、BSA-535 シリーズ エンジン オイルパン部品_No.3、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、BSA-536シリーズ -A エンジン 燃料フィルタ、燃料パイプなど
SoftFit L ソフトフィットチップ 低吸着タイプ -300μl 詰め替え 滅菌済 3731-05-RIシリーズ Thermo Fisher ScientificSoftFit L ソフトフィットチップ 低吸着タイプ -300μl 詰め替え 滅菌済 3731-05-RIシリーズThermo Fisher Scientific
53,980税込59,378
1セット(5個×960本)
7日以内出荷
アズワン品番65-3779-88
SoftFit L ソフトフィットチップ 低吸着タイプ -300μl ラック 滅菌済 3731-05-HRシリーズ Thermo Fisher ScientificSoftFit L ソフトフィットチップ 低吸着タイプ -300μl ラック 滅菌済 3731-05-HRシリーズThermo Fisher Scientific
53,980税込59,378
1セット(5個×960本)
7日以内出荷
アズワン品番65-3779-86
アルミ 30ミリHハカマ シルバー(C) 5×2000 スリーナイン島野アルミ 30ミリHハカマ シルバー(C) 5×2000スリーナイン島野
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
ULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-V CKDULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-VCKD
49,800税込54,780
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
ピン BIGM(丸山製作所)ピンBIGM(丸山製作所)
899税込989
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.43、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.31、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.37、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.52、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.37、MSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.40、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ピン_No.43、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.32、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.8、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 ピン_No.43、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.40、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.52、MGC-E300 デンソウヒン(モータ,バッテリ)部品_No.32、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.40、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.43、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.40、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 ピン_No.43、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.37、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ピン_No.43、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 ピン_No.43、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.32、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.40
スラブフェンス 匠 300H アラオスラブフェンス 匠 300Hアラオ
1,998税込2,198
1巻
欠品中
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)300
耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3000UVEX(ウベックス)
999税込1,099
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0滑り止め効果あり
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
79,980税込87,978
1台
19日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MIシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
モータータイプクラッチ
4.5mm ロングHDMIケーブル  AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応 Vodaview4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応Vodaview
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応仕様●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep Color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
SILENT-BLOCK SHOCK April LEO 250 300 MI AP8144147 piaggio(ピアッジオグループ)SILENT-BLOCK SHOCK April LEO 250 300 MI AP8144147piaggio(ピアッジオグループ)
5,198税込5,718
1個
31日以内出荷
リザーバー 1レーン(底:96スポット)300ml 滅菌済 390101シリーズ Porvairリザーバー 1レーン(底:96スポット)300ml 滅菌済 390101シリーズPorvair
349,800税込384,780
1セット(4個×25枚)
93日以内出荷
リザーバーPorvairSciencesのリザーバーは、自動化装置で使用可能なデザインです。これらのリザーバーは、単一の溶液用、または複数の溶液用に区画がされているものもあります。8または12チャンネルピペットから96または384ピペットまで、さまざまな溶液を処理できるように作られています。96ウェル同時分注装置に最適HTSワークステーション&ANSI/SLASに適応滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●材質:P.P●容量:300ml(240ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル●形状:1レーン(底面96ウェルスポット)アズワン品番65-3781-46
SoftFit L ソフトフィットチップ -300μl 詰め替え 滅菌済 3731-RIシリーズ Thermo Fisher ScientificSoftFit L ソフトフィットチップ -300μl 詰め替え 滅菌済 3731-RIシリーズThermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1セット(5個×960本)
108日以内出荷
アズワン品番65-3779-92
PLATE SUPP VALV AIS April LEO 250 300 MI AP8134903 piaggio(ピアッジオグループ)PLATE SUPP VALV AIS April LEO 250 300 MI AP8134903piaggio(ピアッジオグループ)
5,198税込5,718
1個
31日以内出荷
リザーバー 1レーン(底:96スポット)300ml 滅菌済 390101シリーズ Porvairリザーバー 1レーン(底:96スポット)300ml 滅菌済 390101シリーズPorvair
86,980税込95,678
1個(25枚)
93日以内出荷
リザーバー Porvair Sciencesのリザーバーは、自動化装置で使用可能なデザインです。これらのリザーバーは、単一の溶液用、または複数の溶液用に区画がされているものもあります。8または12チャンネルピペットから96または384ピペットまで、さまざまな溶液を処理できるように作られています。96ウェル同時分注装置に最適HTSワークステーション&ANSI/
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●材質:P.P●容量:300ml(240ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル●形状:1レーン(底面96ウェルスポット)アズワン品番65-3781-45
SoftFit L ソフトフィットチップ -300μl ラック 滅菌済 3731-HRシリーズ Thermo Fisher ScientificSoftFit L ソフトフィットチップ -300μl ラック 滅菌済 3731-HRシリーズThermo Fisher Scientific
46,499税込51,149
1セット(5個×960本)
108日以内出荷
アズワン品番65-3779-90
防鳥網 300坪 オレンジ シンセイ防鳥網 300坪 オレンジシンセイ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。簡単な取付けでネットを張る事ができます。
用途防鳥用品。適合300坪用材質ポリエチレンオレンジ質量(g)3200寸法(m)18×54糸の太さ400デニール目合い約30mm菱目
MI3000用ACアダプタ 三菱電機MI3000用ACアダプタ三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
仕様MI3000用、日本国内専用品、3極プラグ(PSE適合品)出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)AC100入力周波数(Hz)50、60
MELIPC MI3000 三菱電機MELIPC MI3000三菱電機
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷
保護等級IP66(前面)発光色2色(青色、橙色)適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)冷却方式自冷(ファンレス)USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2汚染度(使用環境)2以下伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2電源電圧(V)DC24(±20%)バッテリー寿命(年)約4適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒バックライトLEDバックライト(交換不可)設置場所制御盤内対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC透過率(%)90±3ストレージ64GB適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)メモリー【メイン】8GB保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)表示色1677万色同時押し点数最大10点表示TFTカラー液晶インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grmsタッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)LED寿命(時間)約50000音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)接地D種接地(第3種接地)消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
LDL40x2下面開放埋込300 Panasonic(パナソニック)LDL40x2下面開放埋込300Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1セット
5日以内出荷
ランプ別売り
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)4.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93