カテゴリ
- パソコン/周辺機器(168)
- マイクロSDHC(24)
- マイクロSDXC(26)
- マイクロSD(10)
- 防犯用品(39)
- カー用品(34)
- 測定用品(26)
- 家電(22)
- 制御機器(11)
- 測定関連サービス(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
SDスピードクラス
UHSスピードクラス
ブランド
- SanDisk(サンディスク)(15)
- TRANSCEND(トランセンド)(11)
- キオクシア(KIOXIA)(6)
- Gigastone(8)
- ARCHISS(3)
- エレコム(12)
- Team(チーム)(2)
- サンマックス(1)
- プリンストン(2)
- SANMAX(1)
- Dynabook(47)
- i-PRO(10)
- MCO(11)
- SecuSTATION(17)
- コムテック(6)
- スリーアールソリューション(8)
- セルスター(14)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- 佐藤計量器製作所(12)
- ブランドをもっと見る
「microsd 64gb」の検索結果

microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s
SanDisk(サンディスク)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
microSD カード
Gigastone(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
microSDXCカードULTRA 100MB/s
SanDisk(サンディスク)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDXCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
microSDHCカードULTRA 100MB/s
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10
SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDHCカード8GB
サンマックス(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
microSD高耐久 UHS-I/class10
Gigastone(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
MicroSD
HIKVISION(ハイクビジョン)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。 3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。 最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC寸法(mm)14.99×10.92×1.02互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I保管温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)-25~85読取速度(MB/s)90SDスピードクラスクラス10ビデオスピードクラスV30
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
A1V30クラス microSDカード
Gigastone¥5,798税込¥6,3781個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5適合機器microSDXC対応機器カードmicroSDXC保証期間5年動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA1
AMEX-D01専用MicroSDカード
青木製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
reCamera 2002 64GB
Seeed Studio¥21,980税込¥24,1781個当日出荷1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめ。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、Wi-Fi環境があれば、外出先でも大きい画面で楽しめます。【機能】。◇8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利。◇10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応。◇メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。◇搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。 ◇バッテリー容量:8インチ:4000mAh、10.1インチ:6000mAh。◇ポート:USB Type-C、有線イヤホン対応(Φ3.5mmイヤホンジャック付き)。◇保証期間:1年。【仕様】。【QA15-80(8インチ)】。◇ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。◇CPU:T606(8コア)。◇メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。◇ストレージ:64GB。◇外部ストレージ:最大1TB(microSD)。◇バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。◇リアカメラ:5MP AF。◇フロントカメラ:2MP。◇Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。◇Bluetooth:Bluetooth5.0。◇センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。◇OS:AndroidTM15。◇外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。◇ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。◇メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。◇ストレージ:64GB。◇外部ストレージ:最大1TB(microSD)。◇バッテリー:6000mAh。◇充電時間:約4時間。◇リアカメラ:8MP AF。◇フロントカメラ:5MP。◇Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。◇Bluetooth:Bluetooth5.0。◇センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。◇OS:AndroidTM15。◇外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
SD microSDカードリーダライタ USB-Aブラック
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ブラック質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SD microSDカードリーダライタ TypeC ブラック
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ブラック質量(g)20規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット接続USB Type-Cコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥5,898~税込¥6,488~1枚5日以内出荷から6日以内出荷高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】無しSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS1(U3)ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 64GB UHS-I U1 V30 Class10
Gigastone¥4,298税込¥4,7281台翌日出荷64GB。UHS-I。U3。class10。V30。最大読み取り速度90MB/s。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSDの特徴。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。fullHD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン仕様●環境自己主張マーク:なし
SD microSDカードリーダ USB-A 70cm
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB-Aコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な 70cmのロングケーブル採用。材質アルミニウム+PVC色ブラック質量(g)約34対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB-Aケーブル長(cm)約70
SD microSDカードリーダライタ USB-Aダークシルバー
MCO¥2,098税込¥2,3081個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ダークシルバー質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SD microSDカードリーダライタ TypeCダークシルバー
MCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ダークシルバー質量(g)20規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット接続USB Type-Cコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット
Gigastone¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1
ドライブレコーダー用オプションmicroSDカード
コムテック¥8,298税込¥9,1281枚欠品中長時間の耐久・耐熱テストを実施した、コムテック製専用の高品質microSDカード用途コムテック製ドライブレコーダー用のmicroSDカードSDスピードクラスclass10
microSDメモリカード セキュリティカメラ向け 高寿命 UHS-I
ハギワラソリューションズ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷セキュリティカメラに最適:防犯/監視カメラやネットワークカメラなどのセキュリティカメラに最適なmicroSDXCメモリカードです。 。長期間の録画を可能にするメモリ採用:長期間の録画や繰り返し録画を行うセキュリティカメラ用に、書き替え回数寿命が約3,000回の高寿命メモリを採用しています。メモリのブロック単位の書き換え可能回数。 。長期間の録画を可能にする機能:メモリを制御するコントローラが、メモリの特定の箇所への書き込みが集中しないような制御や、記録したデータを時間が経過しても確実に読み出すことができるようにする制御を行い、製品やデータの長寿命化をサポートしています。 。突然の電源断に対する高い耐性:電源断が発生してもmicorSDメモリカードを破壊することなく自己修復する機能を搭載しています。 。UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」:UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。低温や高温でも使用可能:動作保証温度範囲は、-25℃~85℃で、低温や高温の厳しい環境下でも安心して使用することができます。 。衝撃や振動に強い:曲げ捻りや落下による衝撃、振動に強い高信頼性設計です。各種試験をパスするよう設計しており、確実な録画と物理的な故障の回避につながっています。 。保証期間は1年間:製品保証期間は1年間としておりますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。用途セキュリティカメラ向けのmicroSDメモリカード。付属品収納用プラケース仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2質量(g)約0.5対応【CPRM】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)各種認証VCCI, FCC, CE, UKCAメモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS Speed Grade 3ビデオスピードクラスV30
【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード
プリンストン¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)0.24備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.9×14.9×0.9(±0.1)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスmicroSDメモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132
UHS-I対応microSDカード
プリンストン(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
SecuSTATION microSDカード Class10
SecuSTATION¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から5日以内出荷防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec質量(g)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0速度読取り最大35MB/sec
MLC搭載 microSDXCカード 64GB U3 V30
Gigastone¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷64GB。U3。V30。UHS-I。最大読み取り速度100MB/s。MLCチップ搭載。書込み回数に強い。ドラレコ&監視カメラなどの長時間使用の端末に最適。ドライブレコーダー向けMicroSD。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心2年保証。microSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。switch動作確認済。fullHD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン仕様●環境自己主張マーク:なし
SANDISK ウルトラ microSD UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷高速転送、ハイパフォーマンス、あらゆるコンテンツを保存できる、サンディスク ウルトラ microSDXC UHS-Iカード。Android スマートフォンやタブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに最適なサンディスク ウルトラ microSD UHSH-Iカードなら、思いどおりにあらゆるコンテンツを保存できます。大容量で、テレビ番組、映画、フルHD動画に加え、音楽、ドキュメント、ゲーム、写真、ポッドキャストなども余裕で保存できます。また、サンディスク Memory Zoneアプリを使えば、お気に入りのコンテンツを自動バックアップして保護できます。コンテンツを高速に移動し、A1アプリパフォーマンスでアプリを高速にロードすることもできます。・ストレージを拡張:カードを挿入するとAndroid スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに大容量ストレージを追加できます。・大容量:大容量なので、フルHD動画を録画して保存しても、さらに映画、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストも保存できます。・ファイルを高速転送:カードをサンディスク QuickFlow microSD UHS-I CardUSB-A Readerと併用すると、最大読み出し速度を発揮して、コンテンツを高速に転送できます。・瞬時にアプリをロード: A1 規格に対応、アプリの起動と動作を高速化するよう最適化されています。・簡単なコンテンツ管理: サンディスク Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。・優れた耐久性: 独自のフラッシュ管理技術により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。また、カードには10年間の製品保証が付帯します。質量(g)0.26外寸(mm)約14.99×10.92×1.02対応【スピードクラス】V10、UHS-I U1、CLASS10、A1インターフェースUHS-I互換性幅広いAndroidスマートフォンやタブレット、ノートパソコン(MacOS 10.13以降、Windows 10以降)、デジタルカメラ、その他のmicroSD UHS-I 対応デバイス容量(GB)64読取速度(MB/s)最大145
SANDISK エクストリーム microSD UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷超高速転送、簡単に保存、サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード。愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリームmicroSD UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空撮映像を録画したり、Android デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張したりできます。大容量で、より長時間録画したりデバイスの空き容量を確保したりできます。直観的なSanDisk Memory Zoneアプリで、ファイルを管理・整理できます。このカードはA2規格のパフォーマンスを発揮して、アプリをすばやくロードし、スムーズに実行して、快適なデバイスエクスペリエンスを実現します。過酷な環境にも耐えるよう設計、製造、テストされており、あらゆる撮影データを保護できます。・UHSスピードクラス3 (U3) およびビデオスピードクラス30(V30)に対応し、驚くほど鮮明な5Kの主観映像を録画し高解像度の静止画を引き出すことができます。・最大読み出し速度、最大書き込み速度で大切な瞬間を逃さず記録。より長時間録画し保存できます。・耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝?性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。・SanDisk Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真や動画を簡単にバックアップ、整理、転送できます。・優れた耐久性で、無期限製品保証が付帯しており、長期間にわたってパフォーマンスを発揮します。質量(g)0.26外寸(mm)約14.99×10.92×1.02対応【スピードクラス】V30、UHS-I U3、CLASS10、A2インターフェースUHS-I保証期間無期限保証互換性様々なアクションカメラ、ドローン、Androidデバイス、携帯ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)カメラおよびミラーレス(MIL)カメラなど様々なカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー容量(GB)64読取速度(MB/s)最大170書込速度(MB/s)最大80
microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s
SanDisk(サンディスク)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)170書込速度(MB/s)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SANDISK Ultra GO microSDカード UHS1Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥4,698税込¥5,1681枚6日以内出荷スマートフォンやタブレット、デジタルカメラの容量不足を手軽に解消できる、高速・大容量のmicroSDカードです。最大1.5TBの大容量モデルをラインアップし、写真・動画・アプリ・音楽・ゲームデータをたっぷり保存できます。容量は32GBから最大1.5TBまで展開。フルHD動画、写真、音楽、ゲーム、書類などをまとめて保存できます。A1規格対応で、アプリの起動や動作を高速化。Androidスマートフォンやタブレットでの使用にも最適です。最大190MB/秒の高速読み取りに対応。大量の写真や動画もスピーディーに転送できます。Androidスマートフォン、タブレット、ノートPC、デジタルカメラなど、microSD対応機器で利用可能です。SDカードアダプター無し
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥7,398~税込¥8,138~1枚6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30