曜日別特売

Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2

Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 - SanDisk(サンディスク)Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 - SanDisk(サンディスク)Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 - SanDisk(サンディスク)Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 - SanDisk(サンディスク)Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 - SanDisk(サンディスク)Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 - SanDisk(サンディスク)

高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。
32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。
U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。
A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。

仕様
【SDカード】無し
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS1(U3)
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1枚
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
書込速度
読込速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82472751SDSQXGN-1T00-GN6MN160MB/s最大240MB/s
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82472760SDSQXGN-512G-GN6MN160MB/s最大240MB/s
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82472769SDSQXGN-256G-GN6MN160MB/s最大240MB/s
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82472778SDSQXGN-128G-GN6MN120MB/s最大240MB/s
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
82472796SDSQXGN-2T00-GN6MN150MB/s最大240MB/s
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
82472805SDSQXGN-064G-GN6MN80MB/s最大170MB/sまで
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする