カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(88)
    • USBケーブル(57)
    • 変換・延長アダプタ(11)
    • マイクロUSBケーブル(1)
  • 制御機器(19)
    • その他コネクタ付ケーブル(3)
  • 家電(44)
  • 測定関連サービス(10)
  • 測定用品(9)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
インターフェース
転送速度
10Gbps・480Mbps
フェライトコア
あり
ケーブル外径(Φmm)
2.5・3・3.1・3.2・3.8・4・4.5・5.2
シールド
2重シールド・その他
プラグ
ニッケルメッキ・金メッキ
ブランド
モノタロウ・エレコム・変換名人・カモン・StarTech.com・サンワサプライ・タイムリー・ダイヤトレンド・BUFFALO(バッファロー)・IDEC(和泉電気)・T&D(ティアンドデイ)・ダイアモンドヘッド・ビット・トレード・ワン・ロジテック・REGZA・YAMAZEN(山善)・アーテック[学校教材・教育玩具]・カイセ・TEES・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「minib usb」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル miniB-A ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠ケーブル長(m)0.25コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
  • USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
    ブラック長さ(cm)10コネクタ形状【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス主な用途ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)
  • USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
  • USBケーブル A-miniB 1m カモン

    USBケーブル A-miniB 1m

    カモン
    179税込197
    1本
    欠品中
    スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。
    タイプA(オス)-miniB(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    709税込780
    1個
    当日出荷
    UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • 14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー

    14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル

    タイムリー(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)
    コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
  • USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
    ブラック規格USB2.0コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。パッケージH
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック

    エレコム
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
    ブラック対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
  • 両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ

    両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)

    サンワサプライ
    639税込703
    1本
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.8シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-miniB)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェースを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
    ブラック
  • USB2.0 TypeC - miniB ケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - miniB ケーブル

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USBケーブル A-miniB USB2.0 タブレット エレコム

    USBケーブル A-miniB USB2.0 タブレット

    エレコム
    809税込890
    1個
    当日出荷
    USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブル。 USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブルです。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
    ブラックコネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つタブレットPCなどの機器転送速度(Mbps)480
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド
    1,100税込1,210
    1本
    当日出荷
    USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • 2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス) StarTech.com

    2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス)

    StarTech.com
    709税込780
    1個
    当日出荷
    1×USB Aオスコネクタ 1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 アルミニウムマイラー箔と編組シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ) ケーブル長2m
    用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタブラック高さ(mm)20質量(g)43ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)16シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    479税込527
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.5変換タイプオス-オス
  • USB2.0ケーブル A-miniBタイプ 50cm スイッチサイエンス

    USB2.0ケーブル A-miniBタイプ 50cm

    スイッチサイエンス
    239税込263
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5mアズワン品番68-2033-37
  • USB2.0ケーブル C-miniB BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-miniB

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    USB2.0。Type-C to miniB。5V/0.5A対応です。
    ブラック
  • USB2.0 A to miniB ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to miniB ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(A to miniB)です。
    ブラック
  • USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック

    エレコム
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラックコネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(mini-B)オス対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
  • USBケーブル usb2.0 A-miniB 1.5m sma-035 ベスト・アンサー

    USBケーブル usb2.0 A-miniB 1.5m sma-035

    ベスト・アンサー
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    【USB2.0対応】最大480Mbpsの高速データ転送【充電&データ通信対応】これ1本で給電も転送も可能【幅広い対応機種】外付けHDD、デジカメ、ドライブレコーダー、ゲーム機など【使いやすい1.5m】デスク周り・車内で取り回しやすい長さ
    仕様USB2.0/USB Aオス-miniUSBオスセット内容miniUSBケーブルブラックケーブル長(m)約1.5
  • USB2.0ケーブル C-miniB 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-miniB 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
    仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:39g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-51
  • USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
    仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:49g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-52
  • USBケーブルminiB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USBケーブルminiB(80cm)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    828税込911
    1個
    当日出荷
    スタディーノをPCと接続するためのケーブル。材質:PVC。サイズ:Φ3.5×800mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質PVCケーブル長(cm)80
  • USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB オーム電機

    USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1セット(4個)
    当日出荷
    USB機器の接続や延長に便利なUSB変換コネクターセット。USB2.0対応で通信・充電の両方に対応。USB Type-A、Type-B、miniBの変換アダプター付き。USB Type-A(メス)連結・延長用コネクター付き
    適合規格USB1.1上位互換コネクタ形状Type-A・Type-B・miniB充電電流(A)1ケーブル長(cm)最大70伝送速度(Mbps)最大480USB規格USB2.0
  • USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    パソコンとデジカメをつなぐUSB2.0ケーブル(A to miniB)スリムタイプです。
    トラスコ品番452-8225ブラック
  • USB2.0ケーブル(A-miniB) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    USB2.0ケーブル(A-miniB)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    A ー miniB タイプのUSBケーブルです。
  • USBコネクタ 変換名人

    USBコネクタ

    変換名人
    449税込494
    1個
    当日出荷
    USBminiBをL型で右向きに変換するアダプタです。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)4コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(右L型 オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×9×21結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
  • どっちもUSB2.0ケーブル(A to miniB) 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    どっちもUSB2.0ケーブル(A to miniB) 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    579税込637
    1台
    8日以内出荷
    。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せます。どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
    ブラックケーブル長(m)0.5
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiB端子に接続する時に便利です。
    ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20特性なしオス形状USB miniメス形状USB A変換タイプオス - メス
  • USB変換アダプタ 変換名人

    USB変換アダプタ

    変換名人
    449税込494
    1個
    当日出荷
    USBminiBをL型で左向きに変換するアダプタです。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)4コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(左L型 オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×9×21結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
  • USB変換アダプタ 変換名人

    USB変換アダプタ

    変換名人
    449税込494
    1個
    当日出荷
    USBAをminiBに変換するアダプタです。 デジカメなどを繋ぐ時に便利です。
    ブラック質量(g)6コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×9×17変換タイプオス - メス
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiBケーブルをAに変換する時に便利です。
    ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(メス)ケーブル長(cm)約20変換タイプメス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    USBminiBを延長するケーブルです。 ケーブル長90cmで扱いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
    ブラック質量(g)22ケーブル長(m)0.9コネクタ形状USB mini B(オス) - USB mini B(メス)シールドありケーブル長(cm)約90結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メスコネクタ1USB mini Bコネクタ2USB mini B
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    USBmicroBコネクタとminiBコネクタを接続するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 スマホなど至近距離で繋ぐ時に便利です。
    ブラック質量(g)8コネクタ形状USB micro B(オス) - USB mini B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - オス
  • USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    USB通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
    セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    USBminiBを接続するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 デジカメなど至近距離で繋ぐ時に便利です。
    ブラック質量(g)8ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB mini B(オス) - USB mini B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - オス