カテゴリ
- 建築金物(69)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- 機構部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- MK(丸喜金属本社)(72)
- アズワン(18)
- エスコ(14)
- ミヤコ(8)
- ヨコヅナ(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 本多電子(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 扶桑精機(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- THECUT(2)
- アイセル(1)
- 岩田製作所(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- 第一機材(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mk sus304」の検索結果

ルーム蝶番2R(両面皿)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個当日出荷上下±3mm高さ調整ができます。用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(35件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
Uステンレール用戸車
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸落 HL
MK(丸喜金属本社)¥639~税込¥703~1本当日出荷上げ下ろしの操作が簡単です。用途木製扉など固定にセット内容皿木ネジM2.7×16材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ、芯棒:鉄寸法H(mm)22寸法t(mm)9.0寸法D(mm)Φ5寸法W(mm)26
O型ハンドル ステンレス製
MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。用途ガラスドアやスチールドアのハンドルにセット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)70寸法D(mm)25適合扉厚(mm)10~40
公団戸当
MK(丸喜金属本社)¥299税込¥3291個当日出荷内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20色ヘアライン質量(g)49
ST 角引手
MK(丸喜金属本社)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。用途工場・倉庫などの出入口に。セット内容ステン皿木ねじ 3.5×16材質ステンレス(SUS304)種類引手
マリック ステン兼用打掛 80mm
MK(丸喜金属本社)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864材質SUS304長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
ステンレス アジャストゴンベ HL
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
マリック ST締付打掛 70mm
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ寸法(mm)70質量(g)60
ニューフランス落
MK(丸喜金属本社)¥899~税込¥989~1個当日出荷扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。用途木製扉の固定に。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン寸法L1(mm)29寸法t(mm)2寸法D1(mm)Φ8寸法W(mm)22.5寸法t1(mm)1
Jフック
MK(丸喜金属本社)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。用途物掛けとして。付属品ネジトラスコ品番131-6372材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10色マットブラック高さ(mm)36.5奥行(mm)27寸法L(mm)36.5寸法L1(mm)16寸法t(mm)3寸法T(mm)3寸法W(mm)10寸法P(mm)10取付穴数2個寸法P1(mm)5寸法W1(mm)7.5H(mm)27h(mm)27吊下荷重N(kgf)10表面仕上げマットブラック
ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥799税込¥8791個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-0567セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)61.2寸法L(mm)50.5
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥599税込¥6591個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0
マリック鉄扉用門落 10mm×300mm
MK(丸喜金属本社)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番811-0822材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ(芯棒)HL(枠)寸法(mm)10×300質量(g)320
新型丸棒ラッチ
MK(丸喜金属本社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン用途各種開き戸・各種ボックス材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアライン色ヘアライン種類丸棒ラッチ寸法D(mm)9寸法W(mm)33寸法P1(mm)24寸法P2(mm)23H(mm)23
ニュードアストッパー
MK(丸喜金属本社)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26色HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
新型強力丸落し
MK(丸喜金属本社)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン色ヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
HSK ステンレス丸棒ラッチ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨
フォールディングブラケット(重量用)
MK(丸喜金属本社)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷耐荷重2本で180Kgと重量用の折り畳み式棚受です。ステンレス製の為、キッチンなどの水回りでの使用にも最適です。テレワークの折り畳みデスクや簡易テーブル制作時に使用出来ます。用途棚受付属品ステンレスナベタッピング(4×16)×5本トラスコ品番562-7235材質ステンレス(SUS304)幅(mm)28色生地高さ(mm)124.5(開いた状態)タイプ重量用品名フォールディングブラケット奥行(mm)250耐荷重(kg)180/2本穴数5個取付穴数5個耐荷重N(kgf)180/2個、100/1本耐荷重(kg/個)100/1









![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386115-211001-02.jpg)