カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5,343)
- 日用品(1,826)
- 食品・飲料(1,770)
- 洗剤・除去剤(1,325)
- 塗料(1,050)
- スプレー・オイル・グリス(919)
- 接着剤・補修材(794)
- 洗車・清掃(792)
- 自動車用オイル・ケミカル(703)
- 肥料・農薬・除草剤・種(677)
- 理美容(630)
- バイク純正部品(581)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(410)
- 厨房用品(409)
- 学童・教育用品(354)
- 物流用品(325)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(299)
- 介護用品(297)
- 医療(285)
- ヘルスケア(283)
- 農業機械(275)
- 救急・衛生(233)
- 制御機器(231)
- 測定用品(220)
- 事務用品(215)
- 家電(200)
- 防災用品(196)
- 鈑金・塗装(188)
- 店舗什器・備品(184)
- メカニカル部品(182)
- カー用品(179)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(118)
- 空調・照明・電設資材(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
- 安全靴・作業靴(109)
- 溶接用品(104)
- 縫製用品(101)
- 卓上消耗品(96)
- 船舶用品・漁業資材(89)
- はんだ関連・静電気対策用品(82)
- 自動車補修部品(67)
- 印刷用紙/インク/印刷機(61)
- 電気材料(60)
- 清掃用品(55)
- 塗装・養生・内装用品(53)
- パソコン/周辺機器(48)
- 農業・園芸資材(46)
- トラック純正部品(44)
- 測量用品(土木/建設)(43)
- 自動車純正部品(43)
- 自転車部品(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(37)
- 電動工具(36)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 安全保護具(34)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(34)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- タイヤ・足回り(29)
- 研磨材(29)
- 作業服(28)
- 保管用品(27)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(27)
- 作業工具(27)
- 建材・エクステリア(23)
- 機構部品(22)
- バイク部品(18)
- オフィス家具(18)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 切削工具(14)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(13)
- バッテリー・電装(13)
- 建築金物(12)
- 防犯用品(10)
- 測定関連サービス(10)
- 農具(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- クリーンルーム用品(8)
- マスク(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- トラック用品・パーツ(7)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 安全標識(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 安全用品(3)
- 住設機器(3)
- 空圧工具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(106)
- BIGM(丸山製作所)(210)
- KITO(キトー)(302)
- NEG(日電理化硝子)(237)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(163)
- SMC(136)
- TAMIYA(タミヤ)(295)
- TGK(東京硝子器械)(211)
- Thermo Fisher Scientific(193)
- YAMAHA(ヤマハ)(162)
- アサヒペン(173)
- アズワン(349)
- アース製薬(186)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(158)
- エスコ(160)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](185)
- ホンダ(472)
- 三商(184)
- 林純薬工業(138)
- 花王(162)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ml-01」の検索結果

コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から70日以内出荷超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。 インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)
omron(オムロン)¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。 MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。 超小型の32点MILコネクタスレーブ。 多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。 通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
Microfil Funnel Dispenser 100mL 1ST
Merck(メルクミリポア)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷仕様ブランド名:Microfil、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、概要(mL):マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサー 100品名マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサーアズワン品番61-0209-69
紙コップ 150mL 1ケース 1000個入
アズワン¥3,730税込¥4,1031ケース(1000個)当日出荷材質紙(内面防水加工)寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73容量(mL)150(5オンス)アズワン品番8-1909-11
720ml細1本ichimatsu
ヤマニパッケージ¥13,980税込¥15,3781ケース(100枚)4日以内出荷720mL1本箱 シックなデザイン和模様入り市松柄。用途ギフト用材質E段貼合 首止め付形状底ワンタッチ色ホワイトサイズ1本入数(枚)100構造パーツ数:1本体質量(g)92内寸法(mm)82×82×306適合サイズ720ml 80Φ×304Hまで
チップタブ 60mL 1パック 10セット入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥4,698税込¥5,1681パック(10セット)当日出荷仕様マルチチャンネルピペットでの液体吸引用リザーバー オートクレーブ可能 1セット=10個の容器およおび10個のふたアズワン品番61-0167-95
pH5.00標準液 オレンジ 475mL×1本
Thermo Fisher Scientific¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から7日以内出荷仕様●容量:475mL×1本●色:オレンジアズワン品番67-6597-44
720ml細1本ichimatsu
ヤマニパッケージ¥13,980税込¥15,3781ケース(100枚)4日以内出荷シックなデザイン和模様入り市松柄。用途ギフト用材質310g/E貼合 首止め付形状底ワンタッチ入数(枚)100本体質量(g)92内寸法(mm)82×82×306数量(個)パーツ数:1
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1)
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から70日以内出荷業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。 MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。 業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。 通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数16点/コモン耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
キカイ栓720mL×1本
ヤマニパッケージ¥31,980税込¥35,1781ケース(200枚)4日以内出荷720mL機械撰×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶88Φ×315Hまで。種別日本酒・焼酎箱質量(g)76タイプ720mL用
筒式底ワンタッチ箱 300mL×1本
ヤマニパッケージ(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1ケース(300枚)当日出荷から4日以内出荷300mL×1本用 筒式底ワンタッチ箱 首止め有り。 適応瓶 約68Φ×212Hまで。仕様400gコートボール種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)68×68×214H質量(g)36タイプ300mL1本紙厚(mm)0.5
PureProteome TM Magnetic Stand, 15mL 1KIT
Merck(メルクミリポア)¥72,599税込¥79,8591個翌々日出荷仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Purification with magnetic beads;Protein Purification、概要(mL):PureProteome 磁気スタンド、15 チューブ用、製品概要(mL):15 チューブ用の PureProteome磁気スタンドは、アフィニティー精製(Hisタグタンパク質の精製または免疫沈降)時にPureProteome磁気ビーズと使用することを目的として設計されています。台形の強力なマグネットが最大750 μLのPureProteome磁気ビーズを効果的に捕捉します。角度のついたスタンドが2本の15 コニカルチューブをしっかりと固定しますので、ピペット操作と観察が容易に行えます。アズワン品番61-0206-50
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)
アキツ¥2,998~税込¥3,298~1袋(5枚)当日出荷から9日以内出荷三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k
消臭家族 おしっこ・うんち専用500mL 1本
ユニバース開発¥1,898税込¥2,0881本当日出荷バイオ先進国アメリカが開発したバイオ消臭剤。微生物の力でニオイの元から素早く分解、無臭化します。お子様やペットのいるご家庭でも安心安全です。仕様強力な分解消臭力(最大消臭率98%)容量(mL)500コード31950244使用の目安ニオイの元に直接噴霧してください(空間噴霧用ではありません)アズワン品番65-0351-54
スイングタンブラー390ml 1PC
よこやま¥3,498税込¥3,8481個(390mL)5日以内出荷材質18-8ステンレス鋼寸法(mm)Φ90×80容量(mL)390質量(g)160表面外面ミラー仕上げ・内面サテン仕上
PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ
アズワン¥10,200~税込¥11,220~1箱(10袋×12本)ほか翌々日出荷研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥8,798税込¥9,6781式(2個)当日出荷高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)仕様1.5/2.0mL 36本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能アズワン品番63-8462-44
クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入
アズワン¥1,790税込¥1,9691袋(100本)翌々日出荷コストパフォーマンスに優れています。仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント材質本体/硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)2アズワン品番4-6639-01
高級桐箱720mL×1本 クリーム
ヤマニパッケージ¥35,980税込¥39,5781ケース(30枚)4日以内出荷720mL1本用桐箱 クリーム布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。種別日本酒・焼酎箱質量(g)361タイプ720mL1本
TFX用1200mlカートリッジ1箱(2個入り) マイルドフォームHウォッシュ
ゴージョージャパン¥4,298税込¥4,7281箱(2個)当日出荷泡で出てくるので使いすぎを防ぎ、手指からの液だれも防ぎます。保湿成分を配合し、頻繁にお使いいただく方にも配慮しています。専用ディスペンサーの吐出量は1回約0.8ml。1本のカートリッジで約1,500回の使用が可能です。ゴージョーTFXオートディスペンサー専用1200mlカートリッジ吐出バルブ一体型のカートリッジは、まるごと交換するディスポーザブルタイプです。交換するたびに新品同様にリフレッシュできるので、目詰まりなどのトラブルが避けられます。大容量カートリッジで交換の手間が軽減できます。また使用済みカートリッジは小さくつぶせてゴミの減量にも役立ちます。トラスコ品番819-3544TKG品番9-1438-0501TKG品番(2017)6-1289-0601商品タイプ本体
epMotion用リザーバー 400mL 1パック 10個入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥39,980税込¥43,9781パック(10個)3日以内出荷epMotionで減圧が必要な用途における廃液回収などに用いるSBSフォーマットの大容量な容器で、オートクレーブできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。仕様単位:10個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0164-15オートクレーブの可否可
...