カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)

「ml-800v」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7(G)材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800サトーパーツ(2件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
樹脂製流量計 コフロック樹脂製流量計コフロック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104接続口径(Rc)1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)精度±6%FS耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.最高使用温度(℃)65材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善)除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使えるYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
軽量コンパクトなペルチェ式除湿機クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適静音なので寝室でも安心して使用できますPD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(出力35W以上推奨)1日あたり最大で約250mlの水分を除湿持ち運びしやすいコンパクトサイズ水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応満水時満水ランプ点灯でお知らせ◇除湿方式:ペルチェ式◇除湿能力:250mL/日◇排水タンク容量:800mL◇USBケーブル長:1.6m◇着脱式タンク採用◇除湿運転:Hi/Loの2段階◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A◇合計出力:36.0W Max◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W
用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250
プロテインシェイカー Classic V2 28オンス(800ml) Blender Bottle(ブレンダーボトル)プロテインシェイカー Classic V2 28オンス(800ml)Blender Bottle(ブレンダーボトル)
1,598税込1,758特価
1個(800mL)
当日出荷から8日以内出荷
直径×高さ(cm)(ボトル底面)9.68×22.7
折りたたみケトル 大容量800mL MCO折りたたみケトル 大容量800mLMCO
4,498税込4,948
1個
13日以内出荷
材質ステンレス、シリコン、PPほか質量(g)約608(本体のみ)消費電力(W)AC100~127V:570~920/220~240V:680~820電源AC100~127V/220~240V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98電源コード(m)約1(コンセント Aプラグ)沸騰時間目安800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
最大流量 = 75ml/min供給電圧 = 3 → 6 V入力接続 = 3.6 mmホースニップル最大使用圧力 = -500 / 800 mBarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 2.4 → 2.6W (@6V liquid) 0.6 → 0.8W (@6V air)最高液体温度 = +100℃入力接続サイズ = 2.4mm出力接続サイズ = 2.4mmウェット材質 = ガラス繊維入りナイロン(チューブコネクタ)、シリコン-ニトリル / EPDM /バイトン(シール)IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式携帯水素水生成器 WIN充電式携帯水素水生成器WIN
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。高濃度水素水1227ppbを実現!USB充電でいつでも一緒!電源スイッチ2度押し、スピード4分生成ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間[仕様]・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm・重さ: 410g・容量: 450ml・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A・電池: リチウム電池・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)
バッテリー容量(mAh)950
ミニロッカー アイボリー アイリスオーヤマミニロッカー アイボリーアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVCアイボリー奥行(mm)520間口(mm)900扉形式シャッター(横型)
ミニロッカー フォレストグリーン アイリスオーヤマミニロッカー フォレストグリーンアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVCフォレストグリーン奥行(mm)520間口(mm)900扉形式シャッター(横型)
ミニロッカー ブラウン アイリスオーヤマミニロッカー ブラウンアイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVCブラウン奥行(mm)520間口(mm)900扉形式シャッター(横型)