カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml5730」の検索結果

メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
0.1mol/L チオシアン酸カリウム溶液 N/10 24-5730-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】24-5730-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0777-49危険物の類別非危険物CAS登録番号333-20-0