カテゴリ
- 科学研究・開発用品(173)
- 厨房用品(164)
- 卓上消耗品(144)
- 家電(103)
- 店舗什器・備品(83)
- バイク純正部品(79)
- 日用品(51)
- 洗剤・除去剤(38)
- 医療(37)
- 介護用品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 肥料・農薬・除草剤・種(19)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- 食品・飲料(15)
- 洗車・清掃(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- メカニカル部品(11)
- 接着剤・補修材(9)
- 救急・衛生(9)
- 防災用品(6)
- 制御機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業機械(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 塗料(4)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DURAN(8)
- EBM(江部松商事)(20)
- GVS(10)
- HARIO(22)
- SMC(24)
- THERMOS(サーモス)(12)
- TKG(16)
- YAMAZEN(山善)(54)
- アスベル(19)
- アズワン(34)
- エスコ(22)
- カリタ(10)
- スケーター(12)
- タイガークラウン(16)
- ナカヤ化学産業(10)
- パール金属(23)
- ホンダ(79)
- 三商(9)
- 和平フレイズ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800
サトーパーツ(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から15日以内出荷本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
充電式ヘッドライト
マキタ(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)コード長さ(m)1.2連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
ランタス 800mL WTL-800
アスベル¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム寸法(mm)124×60×209
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K
信和自動車工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
ミニロッカー ダークグレー
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。幅(mm)900色ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
ミニロッカー アイボリー
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。幅(mm)900奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
雨に強い!強力ネコニゲール 800ml
アフティ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷有効成分は全て天然植物エキスを使用しています。 ジェル状にする事で、設置しやすく、雨に流されにくく、効果が長持ちします。 使用場所に応じて点状または線状に設置して下さい。人が忌避剤を踏みやすい場所は避けて下さい。用途ネコの侵入防止、及び忌避。容量(mL)800有効期間約2ヶ月(使用条件・環境により異なります)原材料ヨモギ、ドクダミ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉、山椒葉、檜、菖蒲葉、ビワ葉、月桃、ワサビ、唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤対象動物ネコ
トイレクリーナー中性 800ml
ボンドワックス¥999税込¥1,0991本当日出荷粘性タイプなので垂れ落ち、飛び散りが少なく、泡切れも良いので作業性良好です。 除菌剤配合です。 酸の力で便器の汚れ、水アカ、黄ばみを強力に分解します。 特殊微粒子研磨剤配合で、便器の汚れ、水アカ、黄ばみを落とします。用途トイレ、洗面所の陶磁器およびタイルの洗浄。トラスコ品番449-2536容量(mL)800質量(g)930主成分塩酸、界面活性剤、研磨剤、除菌剤、増粘剤、水液性中性使用希釈倍率原液標準使用量20~30mL/m2使用場所トイレ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ミッションリフト
長崎ジャッキ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15![採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25939768-230530-02.jpg)
採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL
アズワン(1件のレビュー)¥525税込¥5781枚当日出荷便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。 排便容器としてもご利用頂けます。 02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。材質PP(ポリプロピレン)未滅菌容量(mL)800目盛75~800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107アズワン品番0-8109-02
POM アップルジュース 800ml
えひめ飲料(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,3741箱(800mL×6本)4日以内出荷果汁100%ジュースのおいしさにこだわり、安全・安心で魅力ある商品の提供にまじめに取り組んでいる「POM」ブランドを代表する商品です。容量(mL)800シリーズPOM容器ペットボトル本数6アズワン品番65-0458-42カロリー(kcal)46原材料りんご(スペイン又はトルコ又はチリ)、香料アレルギーりんご栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物11.5g、食塩相当量0g
容器 強力洗浄剤用 800mL
エスコ¥370税込¥4071本当日出荷パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)材質ポリエチレン容量(mL)800質量(g)60寸法(Φ×mm)82×253
デイリー酸性トイレクリーナー 酸性 800mL
リンレイ¥829税込¥9121本欠品中100種以上の匂い成分をブレンドしているため、酸性トイレクリーナー特有のイヤな臭いがしません。フルーツ酸由来の強力洗浄で、頑固な汚れもしっかり除去します。塩素ガスが発生しないので、基材を傷めず、作業者にも安全です。酸性タイプなのに塩酸不使用!だから毎日使える仕様●容量(mL):800●★入数:1本●成分:水、有機酸、グリコール系溶剤、増粘剤、非イオン系界面活性剤、両性イオン系界面活性剤、香料、染料●液性:酸性(フルーツ酸由来、塩酸不使用)アズワン品番7-4874-01
プロテインシェイカー Classic V2 28オンス(800ml)
Blender Bottle(ブレンダーボトル)¥1,598税込¥1,7581個(800mL)当日出荷直径×高さ(cm)(ボトル底面)9.68×22.7
FJJ ハンディポーチ(ストラップつき) 800ml用
THERMOS(サーモス)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷THERMOSの「真空断熱2ウェイボトル FJJ-800/801WF」専用のハンディポーチ。取り外し可能なストラップで肩掛け可能。ストラップにはショルダーパッド付き。ポーチの片側面にはグリップ付。丈夫な底で水筒をキズや衝撃から守る。名前を書き込めるフリースペース付き。(書き込みは油性ペンを使用すること)材質外生地・内生地/ポリエステル クッション/発泡ポリエチレン
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
ピュアクリスタル プチ 800ml 犬用 モカ
ジェックス¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷水面の動きが少ないので、水の流れを怖がってしまうワンちゃんに。いつもたくさんキレイな水を! はじめてでも安心の飲みやすさ!のみ場所が広く、飲みやすい。獣医師推奨:静かな水の動きにワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。仕様定格水量:800mL色モカ定格消費電力(W)1.7(50Hz)1.3(60Hz)電源コード(m)約1.7(中間接続部含む)※本体からの長さ電気代の目安1ヶ月約33円(50Hz/1kWh 27円の場合)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約17.3×18.3×8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25939768-230530-02.jpg)