カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ml807」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(22件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
    質量(kg)0.42(バッテリ除く)電源(V)14.4/18出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)出力電流(A)(USB出力端子)2.1連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464USBタイプA型
  • チップ OWMT0807-ML タンガロイ

    チップ OWMT0807-ML

    タンガロイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
  • TB1807、480ML、ネジノユルメザイ 99000-59114-807 スズキ

    TB1807、480ML、ネジノユルメザイ 99000-59114-807

    スズキ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59114-807
  • 二双パイロット SUGICO(スギコ)

    二双パイロット

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
    付属品パッキン×1ねじG1/8
  • ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイ

    ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07

    タンガロイ
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    3日以内出荷
    仕様●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.75寸法APMX2(mm)7.5MIIDONMU0705ANPN-MJCSP-
  • クライオチューブボックス 3.0/4.0/5.0mL 81本用 BSM58071Bシリーズ Biosigma

    クライオチューブボックス 3.0/4.0/5.0mL 81本用 BSM58071Bシリーズ

    Biosigma
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
    材質PC(ポリカーボネート樹脂)適合チューブ(mL)3.0/4.0/5.0収納本数(本)81
  • TAILLIGHT SUB ASS   33807ML8670 ホンダ

    TAILLIGHT SUB ASS 33807ML8670

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • TAILLIGHT SUB ASS   33807ML8751 ホンダ

    TAILLIGHT SUB ASS 33807ML8751

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • TAILLIGHT SUB ASS   33807ML8750 ホンダ

    TAILLIGHT SUB ASS 33807ML8750

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • TAILLIGHT SUB ASS   33807ML8671 ホンダ

    TAILLIGHT SUB ASS 33807ML8671

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷