カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mn-12g-13」の検索結果

MN-12G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)7日以内出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
STDニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121