カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「model-101」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクログラインダ部品/ゼム 適応機種:ゼムニューモータ ストレートタイプ MODEL-101 ムラキ

    マイクログラインダ部品/ゼム 適応機種:ゼムニューモータ ストレートタイプ MODEL-101

    ムラキ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    6日以内出荷
    ゼムニューモータ ストレートタイプ MODEL-101のボディです。
    仕様●適応機種:ゼムニューモータ ストレートタイプ MODEL-101アズワン品番67-5812-62
  • マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター) ムラキ

    マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター)

    ムラキ(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
    用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個トラスコ品番106-6838全長(mm)137(ホースを含まない)質量(g)100最高回転数(min-1[r.p.m])60000チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)空気消費量(L/minANR)160
  • MARK,MODEL,F101 ホンダ

    MARK,MODEL,F101

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト

    小型ブレッドボード用パーツセット

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    欠品中
    小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
    種類工作キット
  • 小型ブレッドボードパーツセット LEDイルミネーションキット サンハヤト

    小型ブレッドボードパーツセット LEDイルミネーションキット

    サンハヤト
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
    セット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3種類工作キット
  • ゼム101 ラバ・スリーブ ゼム

    ゼム101 ラバ・スリーブ

    ゼム
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    適合MODEL-101
  • OP/ゼム ムラキ

    OP/ゼム

    ムラキ
    ¥529~税込¥582~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷