カテゴリ

  • 空圧工具(15)
  • 電動工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)

「mra-pg5730」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアグラインダ ペンシルタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ ペンシルタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
    用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4
  • マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター) ムラキ

    マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター)

    ムラキ(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
    用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個トラスコ品番106-6838全長(mm)137(ホースを含まない)質量(g)100最高回転数(min-1[r.p.m])60000チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)空気消費量(L/minANR)160
  • 超極細ブラシ ビッグ

    超極細ブラシ

    ビッグ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック
    当日出荷
    タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
    用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
  • 超硬バーセットAシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットAシリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • エアーマイクログラインダー モノタロウ

    エアーマイクログラインダー

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
    用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm
  • 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター Bコング

    ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
    用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロエアーグラインダー スーパーツール

    マイクロエアーグラインダー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷
    超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
    用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。供給空気圧力(MPa)0.6ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方
  • ペンシルグラインダー エスコ

    ペンシルグラインダー

    エスコ
    ¥7,870税込¥8,657
    1セット
    当日出荷
    本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
    セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs全長(mm)157材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)5.6チャック(mm)2.35定格使用時間(分)10
  • エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーグラインダー

    AIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
    質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33空気消費量(L/min)230最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
  • 超高速ペンシルグラインダ 不二空機

    超高速ペンシルグラインダ

    不二空機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
    用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などにトラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアーディスクグラインダー ベッセル

    エアーディスクグラインダー

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
    用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)92.2排気方向側方
  • ニューモータ ムラキ

    ニューモータ

    ムラキ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
    用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工トラスコ品番107-1475セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書全長(mm)173質量(g)280最高回転数(min-1[r.p.m])35000本体質量(g)280チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6スロットル方式フローコントロールバルブホース接続口(エア源側)R1/4空気消費量(NL/min)250排気方式前方
  • ゼムニューモータ(ストレート) ムラキ

    ゼムニューモータ(ストレート)

    ムラキ
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番169-6386全長(mm)200質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.18スロットル方式ON/OFFバルブホース取付口R1/4排気方向後方
  • ゼムニューモータ 前方排気タイプ ムラキ

    ゼムニューモータ 前方排気タイプ

    ムラキ
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
    用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能トラスコ品番452-0033セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)全長(mm)152質量(g)110チャック内径(Φmm)3空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0481
  • エアーリューター JTC

    エアーリューター

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • ゼムニューモータ ムラキ

    ゼムニューモータ

    ムラキ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。質量(g)140無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口R1/4排気方向後方