カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「molex 50212」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
    用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52全長(mm)175JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷
    サイズ芯線/AWG#24~#30被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2材質りん青銅、錫メッキ適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000適合ハウジング51004仕様無鉛
  • 引抜工具 日本モレックス(molex)

    引抜工具

    日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • 電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex)

    電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    82税込90
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 電線対基板用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ハウジング 51065

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    6日以内出荷
  • ボンドコーク コニシ

    ボンドコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    水性なので塗布性良好。塗装可です。
    用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • 57176シリーズ 日本モレックス(molex)

    57176シリーズ

    日本モレックス(molex)
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    種別圧接工具
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    419税込461特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • シリアルコンバーター ATEN

    シリアルコンバーター

    ATEN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。
    用途USBからシリアル信号の変換に付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.04電源バスパワー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-11ケーブル長(cm)35データ転送速度230KbpsRoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1商品タイプ変換器
  • Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ

    日本モレックス(molex)
    56,980税込62,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数7シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53253シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ Molex Electronics

    Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ

    Molex Electronics
    2,998税込3,298
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 53253-0370 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 53253-0370

    日本モレックス(molex)
    299税込329
    1箱(5個)
    欠品中
    仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数3シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 53253-0270 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 53253-0270

    日本モレックス(molex)
    179税込197
    1箱(5個)
    欠品中
    仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数2シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm Sherlockシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm Sherlockシリーズ

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Sherlock併用可能製品 = 2 mmピッチ圧着端子50212ボディ向き = ストレート長さ = 12.3mm幅 = 6.3mm深さ = 6.7mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 355072.0 mm Sherlockコネクタシステム圧着ハウジング - 35507シリーズ. Molex製Sherlockコネクタシステムは、確実なかん合を必要とする用途向けの製品です。 Sherlockコネクタシステムのデザインでは、極性リブ(確実なかん合を実現する広いラッチエリア)があり、アセンブリのカチッという音がするようになっています。 このSherlock圧着ハウジングには、標準の50212シリーズコンタクト端子が必要です。代表品番< 679-4691') 679-4691/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷
    Molex MPM DIN バルブコネクタは、定格電流 250 V ac、250 V dc、16 A です。B 形と内部ねじカップリングを備え、2 極とアース Terminal が付属しています。黄銅製コンタクトを備えています。このコネクタには、黒色の NBR プロファイルガスケットが付属しています。IP 等級: IP65、IP67 銀めっき 90 ° の角度方向
    仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4224アズワン品番65-7515-08
  • 電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005 日本モレックス(molex)

    電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    88税込97特価
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質PBTP、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    859税込945
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    63,980税込70,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4223アズワン品番65-7504-21
  • CHIPI-X10 FTDI

    CHIPI-X10

    FTDI(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)

    5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
    適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
  • FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 CHIPI-X10 FTDI Chip

    FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 CHIPI-X10

    FTDI Chip
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様RoHS 対応. CE、FCC. FTDI Chip エンクロージャ付きコンバータケーブル. Chipi-X10コンバータケーブルは、ESB-RS-232レベルのフルハンドシェイクUARTケーブルで、FT231XSチップの評価ツールとしても使用できます。このケーブルには、オスの DB9 ( DE9 )と USB-A プラグ( 10 cm ケーブルで接続)が付属します。ユニット一式で、 USB 通信接続が可能です。コンバータは RoHS 準拠で、鉛フリーです。. 特長:. ChiPi-X10 コンバータケーブル ESB-RS-232フルハンドシェイクUARTケーブル FT231XSチップの評価ツール オス DB9 / USB-Aプラグ USB電源 UARTは7/8ビットのデータ長(1/2ストップビット)をサポート データ転送速度: 300 baud → 250 kilo baud ( RS232 電圧レベル) 512 バイト(受信バッファ) 512 バイト(送信バッファ) ESD保護 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 USB帯域の消費量を低減 USB 2.0最高速互換 ラッチアップフリー ケーブル長: 10 cm ( 100 mm ) 密閉型 動作温度: -40 → +85 ℃. 用途:. オーディオ 通信 家庭用電化製品 イメージング 産業用 ネットワーク 携帯機器 計測 ビデオ ワイヤレス. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBDB-9コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオスバス仕様RS232USB規格USB 2.0