カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)

「mp-w5p」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット(1台)
    欠品中
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
  • 吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
  • 乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
  • 接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用 SIBATA(柴田科学)

    接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5PとバッテリーユニットLI-10Nを接続するためのオプションケーブルです。 ・MP-W5PにLI-10Nを外付けで接続することで、長時間の連続運転が可能となります。
    用途LI-10N用質量(g)50アズワン品番64-3881-14
  • 通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用 SIBATA(柴田科学)

    通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。
    セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1質量(g)140アズワン品番64-3881-15
  • ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE) SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P専用の充電器です。ACアダプター UES18LCP(別売)と組み合わせて使用します。CEマーク付きです。
    型式QCA-W5SE寸法(mm)W70×D105×H23質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用の腰ベルトタイプのソフトケースです。 ・底面には三脚を固定できる穴が開いています。 ・持ち運び用のショルダーバンドが付属されています。
    トラスコ品番165-9820適合本体MP-W5P
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    6日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50601流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-43精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    6日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50603流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-44精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    13日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50602流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-42精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES18LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
    用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
  • フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(5個)
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
  • ニッケル水素電池 NI-W5 SIBATA(柴田科学)

    ニッケル水素電池 NI-W5

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1個)
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。
    適合本体MP-W5P寸法(mm)(W)46×(D)31×(H)68質量(g)約167電源(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000蓄電池容量(Wh)14.4
  • ホルダー支持金具 MP用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダー支持金具 MP用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプ MP-W5P/ΣNII/ΣNに使用可能なオプションパーツです。 ・ミニポンプにつないだチューブをはさむことによってサンプリングホルダーを支持することができます。
    アズワン品番64-3880-68
  • インピンジャーホルダー MP用 SIBATA(柴田科学)

    インピンジャーホルダー MP用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ガス採取用ミゼットインピンジャーホルダーです。本製品はミニポンプMP-W5P専用ですが、MP-ΣN/ΣNⅡシリーズにも使えます。
    用途MP用アズワン品番64-3881-06
  • 三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。 ・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。
    トラスコ品番168-1919適合本体MP-W5P
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人ホルダーセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    4日以内出荷
    作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
    仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
  • PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人サンプラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(1台)
    5日以内出荷
    溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
    用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • 9.7型LEDカラー液晶モニター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    9.7型LEDカラー液晶モニター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    9.7型のLEDカラー液晶モニター。映像入力4種類と映像出力1種類を搭載。<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1。<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)。スピーカー内蔵(1.5W×2)。壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)
    付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)仕様表示解像/1024×768適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比900:1輝度(面面)350cd/m解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比4:03映像出力AHD/1系統 (BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
  • Legrand USBソケット legrand

    Legrand USBソケット

    legrand
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意材質(本体)プラスチック取付方式フラッシュマウント全幅(mm)45定格電圧(V)5DC全高(mm)45定格電流(A)1.5使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業

    LED式捕虫器 ムシポン ポケット4

    朝日産業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    11日以内出荷
    人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりました。ムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。直管形LEDランプの採用で省エネ。蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)。光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。
    付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本幅(mm)410質量(kg)2.1高さ(mm)350奥行(mm)171電源(V)100・50Hz/60Hz消費電力(W)5LEDランプLT8BL/5-MP-Pランプ寿命40,000時間適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)