カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)

「mp528」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
  • Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL

    Micronic Europe B.V.
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット(10セット×48本)
    翌々日出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
    仕様平底、ラック+チューブ、48well format材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)寸法(mm)Tube hight/16.0、Tube hight with Screw cap/19.7容量(mL)1使用温度範囲液体窒素気相~+100℃アズワン品番4-1087-51
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
    仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
  • Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 4.0mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 4.0mL

    Micronic Europe B.V.
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(10セット×48本)
    12日以内出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
    材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)寸法(mm)Tube hight/48.0、Tube hight with Screw cap/51.5容量(mL)4使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
  • モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ用成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
    用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
  • HOSE COMP    52817MG9871 ホンダ

    HOSE COMP 52817MG9871

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷