カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

捕虫器 ムシポン MPX-2000
ムシポン¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷薬品による害が全くない上に、いやなにおいや煙も出さず、電撃殺虫器のバチバチ音も、飛び散りもない、静かで清潔な捕虫器です。虫の好む365nm(ナノメータ)の光線で虫を誘引し、新開発のムシポン捕虫紙でバッチリ捕えます。誘虫ランプ:FL20SBL1灯(20W)。電源コード2m。電源スイッチ:引きひも付。有効面積:約30~50m2。補虫紙:2個使用。両面誘引型(両面とも捕虫紙に目隠しの無いもの。)材質18-0(SUS430)電源(単相/V)100(50/60Hz)外寸法(mm)690×75×H230
捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型
朝日産業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-トラスコ品番410-0565材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式光標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)
朝日産業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-トラスコ品番826-6708材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式光標準消費電力料金(円/h)0.54
捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ
ベンハーはかり¥29,900税込¥32,8901台3日以内出荷電源(V)100(50/60Hz)有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)捕虫紙S-20 2個
捕虫器ムシポン MPX-2000SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥33,900税込¥37,2901台8日以内出荷虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥30,900税込¥33,9901台当日出荷片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6711質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥34,900税込¥38,3901台16日以内出荷片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6709質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥34,900税込¥38,3901台当日出荷両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6710質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥30,900税込¥33,9901台当日出荷片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6712質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 「ムシポン」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。材質オールステンレス(SUS304)定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)
捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901台当日出荷壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。トラスコ品番410-0573材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)18有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥39,900税込¥43,8901台8日以内出荷防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。用途厨房、食品工場、化学工場など付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか仕様(捕虫ランプ)FL20SBL質量(kg)3電源100V 50/60Hz有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20/2個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥39,900税込¥43,8901台8日以内出荷防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。用途厨房、食品工場、化学工場など仕様(捕虫ランプ)FL20SBL質量(kg)3.4電源100V 50/60Hz有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20/2個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
朝日産業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。用途捕虫に。付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本仕様片面放射トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
「ムシポン」用捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)(33件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(5個)当日出荷有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
朝日産業¥42,980~税込¥47,278~1台11日以内出荷LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間
捕虫機
アズワン¥1,490税込¥1,6391袋(5個)当日出荷捕虫器MP-2000、MP-2300、MPX-200DXB、MP-8000用です。種別ムシポン用 捕虫紙 5個入(MP-600、2300、8000/MPX-2000、2000DXB用)アズワン品番6-9717-12
飛散防止形捕虫灯 飛散防止形
朝日産業¥3,500税込¥3,8501本欠品中虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら