捕虫器 ムシポン MPX-2000
薬品による害が全くない上に、いやなにおいや煙も出さず、電撃殺虫器のバチバチ音も、飛び散りもない、静かで清潔な捕虫器です。
虫の好む365nm(ナノメータ)の光線で虫を誘引し、新開発のムシポン捕虫紙でバッチリ捕えます。
誘虫ランプ:FL20SBL1灯(20W)
電源コード2m
電源スイッチ:引きひも付
有効面積:約30~50m2
補虫紙:2個使用
両面誘引型(両面とも捕虫紙に目隠しの無いもの。)
- 材質
- 18-0(SUS430)
- 電源(単相/V)
- 100(50/60Hz)
- 外寸法(mm)
- 690×75×H230
- 内容量
- 1個
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ





















