カテゴリ
- 自動車純正部品(91)
- 測定用品(16)
- 切削工具(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- メカニカル部品(9)
- 農業機械(6)
- 物流用品(5)
- 制御機器(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(91)
- 長野計器(16)
- シバタ(フォークリフト)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KATO(4)
- 大洋ツール(4)
- マリンテック(4)
- オーム電機(3)
- 岡崎精工(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- セントラルコンベヤー(2)
- 日本ケミコン(2)
- KSフィルター(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mr-250」の検索結果

モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
KATO MR250 補巻 16mmx80M
KATO¥239,800税込¥263,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO MR 250/KRM25H 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ80m長さ(m)80ワイヤー径(Φmm)16
KATO MR250 主巻 16mmx160M
KATO¥739,800税込¥813,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO MR 250/KRM25H 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ160m長さ(m)160ワイヤー径(Φmm)16
KATO MR250R 主巻 16mmx160M
KATO¥739,800税込¥813,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO MR 250R/KRM25H 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ160m長さ(m)160ワイヤー径(Φmm)16
KATO MR250R 補巻 16mmx80M
KATO¥239,800税込¥263,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO MR 250R/KRM25H 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ80m長さ(m)80ワイヤー径(Φmm)16
モリロープドレッサー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。質量(kg)2.8色灰黒使用温度範囲-10~150℃容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性付着性、撥水性
マニュアルローラーMRⅡ
エスティジェイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌日出荷マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
高真空ポンプ油
モレスコ(MORESCO)¥2,798税込¥3,0781缶翌々日出荷大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
マシンリーマー MR
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
絶縁モンキーレンチ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1丁当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900
パーソナルラミネーター 時短予熱 2本ローラー
オーム電機¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷約90秒の時短予熱で、待ち時間を抑えてすぐにラミネートを開始。75・100ミクロンのラミネートフィルムに対応。2本ローラーを採用したシンプルで使いやすいラミネーター。フィルムが巻き込まれた際に取り出しやすいリリースレバー付き。ラミネート速度300mm/分、家庭やオフィスでの書類・掲示物の加工に便利
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
KMR 丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応