カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- 切削工具(2)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「mr2041」の検索結果

ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
(46件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)欠品中質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
【レンタル】ハンディロガー(校正書付)
CHINO(チノー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 ハンディロガーMR2041シリーズは、温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。仕様【入力種類】マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用) 【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様セット内容本体、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本測定範囲熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃ 直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999) 直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)質量(g)約320(乾電池含む)電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)入力点数4点外寸法(mm)W70×H159×D33
パイル防水シーツ
ケアマックス¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷から5日以内出荷肌ざわり抜群、吸汗性パイル防水シーツ。材質表地:綿80%・ポリエステル20%、パイル部分:綿100%、裏地:ポリウレタンラミネートケース入数24加工防水加工、吸汗加工寸法(幅W×長さL)(cm)145×90洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR
OSG(オーエスジー)¥84,980税込¥93,4781本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR
OSG(オーエスジー)¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合