「mrs120w100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ抵抗器 三菱電機ブレーキ抵抗器三菱電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から91日以内出荷
高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機高頻度用ブレーキ抵抗器三菱電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
回生抵抗 オリエンタルモーター回生抵抗オリエンタルモーター
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
抵抗器ユニット 三菱電機抵抗器ユニット三菱電機
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
6,798税込7,478
1個
当日出荷から112日以内出荷
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ 三菱電機インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ三菱電機(1件のレビュー)
61,980税込68,178特価
1台
当日出荷から46日以内出荷
運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
FR-BU2ブレーキユニット用 ブレーキ抵抗器(GRZG形) 三菱電機FR-BU2ブレーキユニット用 ブレーキ抵抗器(GRZG形)三菱電機
4,198税込4,618
1本ほか
5日以内出荷
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ブレーキ抵抗器 三菱電機ブレーキ抵抗器三菱電機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様ブレーキ抵抗器
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機インバータ FR-E700シリーズ三菱電機(33件のレビュー)
73,980税込81,378特価
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
メガトルクモーター PBシリーズ 回生抵抗 NSK(日本精工)メガトルクモーター PBシリーズ 回生抵抗NSK(日本精工)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から82日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
アイボルト ナニワ(NANIWA)アイボルトナニワ(NANIWA)(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(77件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
インバータ用オプション GRZG形抵抗器 三菱電機インバータ用オプション GRZG形抵抗器三菱電機
4,198税込4,618
1台
12日以内出荷から91日以内出荷
TE Connectivity ホーロー抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外付け回生抵抗器 山洋電気外付け回生抵抗器山洋電気
5,198税込5,718
1台
32日以内出荷から102日以内出荷
アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
サーボオプション 回生抵抗 富士電機サーボオプション 回生抵抗富士電機
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器 omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
回生オプション (200V/100V用) 三菱電機回生オプション (200V/100V用)三菱電機
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷