カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「ms-10pm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    389税込428
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • 10-SY1 SMC

    10-SY1

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ミニプレスセット RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット

    RIKEN(理研機器)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    圧力計AS100-100M
  • アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム) アキレス

    アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム)

    アキレス(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
    用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用材質硬質ウレタンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910シリーズアキレスボードAG熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)40以下適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当吸水量(g/100cm2)3以下推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850