カテゴリ
- 農業機械(1,280)
- 制御機器(593)
- 切削工具(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 科学研究・開発用品(64)
- パソコン/周辺機器(58)
- バイク部品(55)
- 測定用品(49)
- メカニカル部品(47)
- 学童・教育用品(32)
- トラック純正部品(24)
- 厨房用品(23)
- 機構部品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 作業工具(19)
- 防災用品(15)
- 空圧工具(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 電気材料(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 家電(12)
- 自動車補修部品(11)
- 事務用品(11)
- 建築金物(10)
- 梱包用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 安全用品(7)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク純正部品(6)
- 物流用品(6)
- 溶接用品(6)
- 医療(6)
- 電動工具(6)
- 住設機器(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 卓上消耗品(4)
- オフィス家具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 保管用品(3)
- 塗料(3)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 進物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ALCANhands(52)
- ALLSHENG(18)
- Banner(21)
- Baumer(23)
- BIGM(丸山製作所)(1,278)
- IDEC(和泉電気)(21)
- JAPANNEXT(21)
- NAKATAKI(14)
- omron(オムロン)(80)
- RS PRO(156)
- SICK(14)
- SMC(53)
- XP POWER(24)
- アズワン(17)
- アーテック[学校教材・教育玩具](25)
- サンドビック(14)
- シュナイダーエレクトリック(33)
- 三菱ふそう(26)
- 正広(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
ミリタリー スポンジ袋 MS-30
広島(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷防水タイプ 内外にナイロン袋を溶着してありますので水もれしません。寸法(mm)160×240×50(奥行)
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ






マグネットシート マットタイプ
(87件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000
丸信電業¥1,498税込¥1,6481本当日出荷MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
Elite-5ms,30m,0.25mmid,0.50um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-30使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.50um
Elite-5ms,30m,0.32mmid,0.50um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-16使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.50um
Elite-5ms,30m,0.32mmid,1.00um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-15使用温度-60 to 325/350内径(mm)0.32膜厚1.00um
Elite-5ms,30m,0.32mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-14使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.25um
COL-ELITE-5MS-30M-0.25UM-0.25MM
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-92使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um
Elite-17ms,30m,0.25mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-32使用温度40 to 300/320内径(mm)0.25膜厚0.25um
MS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチ
NETGEAR¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。接続方式ギガビット
物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。付属品六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、ゴムスポンジ:C4305(t0.5mm)/両面テープ:日東5000NS(t0.16mm)材質マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ頭部形状皿穴RoHS指令(10物質対応)対応
VHBテープ強力固定ベース
ユーボン(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(20個)当日出荷VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
ショートモンキーレンチ
KTC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。用途六角ボルトの締結。
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
サンダ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです ●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています ●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です) ●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×220×35質量(g)902切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC54材質(刃)ステンレス鋼420J3
オーケストラタイプ 穴あき譜面台
Aria(アリア)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オーケストラタイプのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。 譜面台部分とスタンド部分の取り外しも可能ですので収納にも便利です。寸法(mm)(譜面台)345×485、(譜面を置く位置までの高さ)670~1170質量(kg)約2.8
ミニスタンド
クルーズ¥1,098税込¥1,2081パック(5個)当日出荷POP・プライスカードのスタンドです。 アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示材質アクリル
バンフレスクラム
バンドー化学¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316
オンダ製作所¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
薄口コンビネーションレンチ
KTC(10件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ
マルエム産業¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
調整戸車10型 鉄枠
ヨコヅナ(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
迷彩シート #3000
ユタカメイク(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から9日以内出荷山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。用途山間部などでの景観美観用保護養生カバー。材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N):縦140N横90N耐久性(年)約1材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら