「ms-t10pm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ 富士電機押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電磁開閉器補助接点1a長さ(mm)147.5幅(mm)93厚さ(mm)81.5仕様2ヒートエレメント付シリーズFCシリーズフレーム0形材質(ケース)プラスチックリセット方式手動定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440)定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6操作方式交流操作形
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(65件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から52日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き大日製作所(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から11日以内出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル 5Y7/1準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約10G)質量(g)455
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
999税込1,099
1台ほか
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個ほか
当日出荷から19日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ動力用押し釦開閉器 防浸形モノタロウ(54件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)20仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き大日製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付き/防水型ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP65開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9仕様防水マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)435
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き大日製作所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)280
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
DXNL33 大日製作所DXNL33大日製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
用途電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-2XNシリーズ三菱電機(73件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
ミニプレスセット RIKEN(理研機器)ミニプレスセットRIKEN(理研機器)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
圧力計AS100-100M
DXNL33 大日製作所DXNL33大日製作所
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
用途電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)220極数(P)3