カテゴリ
- 農業機械(521)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(8)
- 事務用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バッテリー・電装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(521)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KSフィルター(4)
- KTC(3)
- ParkerTAIYO(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- SMC(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- カナレ電気(2)
- ニコテック(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ミツヤ(4)
- 富士通(1)
- 森松(1)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms2-31」の検索結果

スクエアキューブシフォン
松永製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷エントツの筒をアルミに変えてリニューアルした復刻版のスクエアキューブシフォン10センチになります。日本製の材料を使用しているため安心安全です。寸法(mm)参考:100×100×H80寸法(cm)10
旧JIS用・両面非転写デスクマット
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から9日以内出荷マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。繰り返し・詰め替え対応
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
フリーテレビング 切替スイッチタイプ
Bullcon¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。テレビを視聴する際に製品付属のスイッチを操作して視聴可/不可を切り替える製品です。IG-OFF時で元の状態(テレビ視聴不可)に戻り、 IG-ON後にスイッチを操作すると再び視聴が可能になります。用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
森松¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から8日以内出荷焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。仕様旧JIS用厚さ(mm)1.5色半透明繰り返し・詰め替え対応


ミーイング エコMGシート艶無ワイド
ミツヤ¥599税込¥6591個3日以内出荷から4日以内出荷素材に際製剤を配合し、環境に配慮したマグネットシートです。はさみやカッターナイフ等を用いてお好みの大きさ・かたちにカットできます。材質ラバーマグネットシート、PVCフィルム寸法(mm)200×300×0.7包装フックの出来るPP袋入数1枚
ミーイング エコMGシート艶無ワイド
ミツヤ¥629税込¥6921個4日以内出荷寸法:200×300×0.7mm。材質:ラバーマグネットシート,PVCフィルム。包装:フックの出来るPP袋。入数:1枚。色:緑色緑
ミーイング エコMGシート艶無ワイド
ミツヤ¥629税込¥6921個5日以内出荷寸法:200×300×0.7mm。材質:ラバーマグネットシート,PVCフィルム。包装:フックの出来るPP袋。入数:1枚。色:赤色赤
ミーイング エコMGシート艶無ワイド
ミツヤ¥629税込¥6921個5日以内出荷寸法:200×300×0.7mm。材質:ラバーマグネットシート,PVCフィルム。包装:フックの出来るPP袋。入数:1枚。色:青色青
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイオーデータ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。モニターサイズ27型周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応対応VESA規格100mm×100mm
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から63日以内出荷バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)規格UL、CE保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下ヘッド形状ネジ型絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
シリンダパイプ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷規格25X28.5X55ミゾナシ部品名称シリンダパイプ図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
I ・O DATA(アイオーデータ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。なめらかなリフレッシュレート100Hz表示に対応した広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。ディスプレイにメモなどを挟めるペーパースリット機構や、長時間でも目への負担を抑える省エネの画面モードの搭載など、使い勝手を高める工夫を多数搭載しました。一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。個装箱には再生紙の段ボールを、緩衝材にはパルプモールドを採用しました。緩衝材は従来の発泡スチロールと比べてプラスチックの使用量を削減でき、廃棄物の発生を抑えるよう配慮しています。仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●PCリサイクル:○●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:45.3kWh●パネル方式:IPS方式(ADS(IPS相当) )●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約450(H)x612(W)x208(D)mm※突起部除く●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なしピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm寸法27型消費電力(W)通常使用時(オンモード):14.6電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3900表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI最大消費電力(W)31,31(最大)コントラスト比1300:1輝度300cd/m2表示色1677万色解像度HDTV(1920×1080)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.4-110.0走査周波数(垂直)59.7-100.0ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)入力端子D-Sub、HDMIスピーカーあり2W+2W(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:0.1
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
コーラル ミドルバック 背メッシュ 肘なし ブラック塗装 ブラックボディ ランバーサポート付
オカムラ(岡村製作所)¥109,800税込¥120,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×627×1005材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
クイックヒッチ
NAKATAKI¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
24CHパラパラボックス
カナレ電気¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)3タイプパラパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 2
チヨウアツベンベローズ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個5日以内出荷部品名称チヨウアツベンベローズ図解NoMS200EA-H 調圧弁 吐出弁部品_No.28、MRS30-130T 調圧装置部品_No.28、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、GKSL3302 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS315 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.30、MS410EA-M 調圧装置部品_No.41、MS154EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.31、MS410ENA-3M 調圧装置部品_No.33、MS413EW-2M -A 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.30、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS413DA-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.30、MRS40H-153 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.32、MS330EA-K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.32、MK330 調圧装置部品_No.30など
...