カテゴリ

  • 測定用品(20)

「ms99lc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所マノスタースイッチ MS99山本電機製作所
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等測定方式圧力/着圧式仕様受圧エレメント/ダイヤフラム付属品取付ネジセット材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
マノスタースイッチ 山本電機製作所マノスタースイッチ山本電機製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
微差圧スイッチ 604シリーズ クローネ微差圧スイッチ 604シリーズクローネ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、 測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。 CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。
用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして測定対象空気及び非腐食性ガス(液体は不可)質量(g)150使用温度範囲-30℃~80℃(氷結なきこと)測定方法差圧式保護等級IP54取付姿勢垂直(工場出荷時調整)適合配管軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類ダイヤフラム(シリコンLSR)
MT形口金 山本電機製作所MT形口金山本電機製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体WO81シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
VR形低圧側回転口金 山本電機製作所VR形低圧側回転口金山本電機製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用)マノスター
19,980税込21,978
1台
17日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。仕様受圧エレメント:ダイヤフラム測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+60℃(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)設定圧力単位Pa
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム付属品取付ナットセット材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
VR形高圧側回転口金 山本電機製作所VR形高圧側回転口金山本電機製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VT形低圧側回転口金 山本電機製作所VT形低圧側回転口金山本電機製作所
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マノスタースイッチ MS61A 山本電機製作所マノスタースイッチ MS61A山本電機製作所
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
小型微差圧スイッチ 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 作動圧力設定は、目盛ツマミを合せるだけのワンタッチ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)接点単極常開密閉形口金ビニル管用測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ツマミによる設定取付姿勢水平~垂直間(取付任意)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:100、受圧エレメント:20材質外装:ポリアミド耐振動(m/s2)5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)端子ねじサイズM3.5、外径Φ8以下極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示質量(g)約140取付ねじサイズM4接点構成SPST(単極単投)、N.O.電気的寿命10万回以上構造接点:リードスイッチ定格DC0.1A-30V最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電流DC0.25A最大開閉電力(W)DC10仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
微差圧スイッチ 形番:CL14 長野計器微差圧スイッチ 形番:CL14長野計器(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。 粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54) 透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。 RoHS指令に対応。
用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視材質ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート質量(g)約110取付方式ねじ取付使用温度範囲(℃)-20~60精度±5%max.P.以内取付姿勢C:垂直RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所マノスタースイッチ MS99山本電機製作所
14,980税込16,478
1台
30日以内出荷
〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)口金一体型測定方式差圧式材質(接点)銀合金/金めっき設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム接点構成SPDT(単極双投)電気的寿命10万回以上仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
PT口金 マノスターPT口金マノスター
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。
用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PT口金
WO81 VR回転口金 L側 ビニル管 id6mm KGA81VR-L 山本電機製作所WO81 VR回転口金 L側 ビニル管 id6mm KGA81VR-L山本電機製作所
2,498税込2,748
1台
31日以内出荷
チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。
材質黄銅タイプ低圧側
WO81 VR回転口金 H側 ビニル管 id6mm KGA81VR-H 山本電機製作所WO81 VR回転口金 H側 ビニル管 id6mm KGA81VR-H山本電機製作所
2,498税込2,748
1台
31日以内出荷
チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。
材質黄銅タイプ高圧側
マノスタースイッチ 山本電機製作所マノスタースイッチ山本電機製作所
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
多条ねじ採用による広い設定範囲接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要高精度を実現口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出クリーンルーム室圧計測バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)別売の金属管用口金とインナースリーブセット、またはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
WO81口金 低圧側 山本電機製作所WO81口金 低圧側山本電機製作所
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質PBT・黄銅種別低圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L 山本電機製作所WO81 MT口金 L側 金属管 od6mm用 KGA81MT-L山本電機製作所
1,198税込1,318
1台
31日以内出荷
銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
材質黄銅タイプ低圧側
WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H 山本電機製作所WO81 MT口金 H側 金属管 od6mm用 KGA81MT-H山本電機製作所
1,198税込1,318
1台
31日以内出荷
銅管、アルミ管等の外径6±0.1の金属管を接続できます。ただし、ステンレス鋼管にはMTW口金を使用してください。
材質黄銅タイプ高圧側