カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msf250d」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ミストフィルター用エレメント EMS オリオン(ORION)

    ミストフィルター用エレメント EMS

    オリオン(ORION)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    ろ過面積が従来品の最大約2倍、油分捕集量アップを実現しました。セル(プラスチックフォームの小部屋)を増やすことで油分の飛び出しを防止します。
    ろ過精度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01捕集効率(%)99.999
空圧補器カテゴリ
関連カテゴリ