カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)

「els1000」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインフィルタ用エレメント オリオン機械

    ラインフィルタ用エレメント

    オリオン機械
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    LSF1000用のエレメントです。
    用途LSF1000用のエレメントです。
  • スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
  • 穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    11日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    11日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    14日以内出荷
    構内灯や看板灯に。 コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。 床面・天井面・壁面取付可能 60,000時間の長寿命 保護等級IP65 落下防止ワイヤ付 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO

    ベルト荷締機ワイドハンドル

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
    用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
  • 強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 50mm幅 1000kg エンドレスタイプ

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。 ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番329-1120材質ベルト:ポリエステル質量(kg)1.85最大使用荷重(t)1.00
  • 強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。
    用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端エンドレス色オレンジ
  • スーパーラインフィルター オリオン機械

    スーパーラインフィルター

    オリオン機械
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ【JIS規格品】 丸善織物

    巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ【JIS規格品】

    丸善織物
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    4日以内出荷
    小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。操作性に優れたスタンダードタイプです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
    色グリーン材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
  • 巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLSシリーズ【JIS規格相当品】 丸善織物

    巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLSシリーズ【JIS規格相当品】

    丸善織物
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    4日以内出荷
    さびにくいステンレス金具を使用したJIS規格品のラチェットバックル式ラッシングベルトです。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。
    色グリーン材質(調節バックル)ステンレス
  • ニチコン コンデンサ 10000μF, ,50V dc, LLS1H103MELC ニチコン

    ニチコン コンデンサ 10000μF, ,50V dc, LLS1H103MELC

    ニチコン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mmシリーズ = LSA定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10000
  • 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 丸善織物

    巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式

    丸善織物
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    8日以内出荷
    操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-35)。使用限界標示入り
    色グリーンベルト幅(mm)35材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
  • 巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ 丸善織物

    巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ

    丸善織物
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    8日以内出荷
    さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。JIS規格相当品(R-35)。使用限界標示入り
    色グリーンベルト幅(mm)35材質(調節バックル)ステンレス