カテゴリ
- 切削工具(957)
- バイク純正部品(859)
- 科学研究・開発用品(582)
- パソコン/周辺機器(545)
- 制御機器(537)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(341)
- 家電(167)
- トラック用品・パーツ(128)
- 電気材料(108)
- 自動車純正部品(68)
- トラック純正部品(59)
- メカニカル部品(50)
- バイク部品(48)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- 建築金物(46)
- 学童・教育用品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 測定用品(30)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- オフィス家具(29)
- 事務用品(25)
- 農業機械(25)
- 物流用品(22)
- 機構部品(22)
- 建材・エクステリア(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 安全用品(15)
- 医療(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- テープ(11)
- 厨房用品(11)
- 溶接用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 介護用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業服(9)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 保管用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 防災用品(8)
- 梱包用品(7)
- 清掃用品(7)
- 救急・衛生(7)
- カー用品(7)
- 整備工具・収納(6)
- 店舗什器・備品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全標識(5)
- 測定関連サービス(5)
- 防犯用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- ヘルスケア(4)
- 研磨材(4)
- 電動工具(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 住設機器(3)
- 自転車部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 進物(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- 4D SYSTEMS(37)
- Allegro Microsystems(46)
- AMPHENOL(48)
- Festo(300)
- Jabra(45)
- Merck(メルクミリポア)(35)
- MOXA(40)
- MSTコーポレーション(825)
- PGA(63)
- RS PRO(97)
- StarTech.com(93)
- YAGEO(100)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(175)
- ジーエルサイエンス(268)
- ビーエム機器(38)
- ホンダ(904)
- メディアカバーマーケット(277)
- 三菱ふそう(67)
- 雅(125)
- ブランドをもっと見る

サクションストレーナ MSTタイプ
増田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から47日以内出荷総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
カッティングオイルMST
ニコテック¥44,980税込¥49,4781缶(18L)翌々日出荷天然油脂と食品添加剤より構成され、人体に対する安全性が高いオイルミストです。用途バンドソー・穴あけ加工機等のミスト切削用色淡黄色タイプミスト引火点(℃)172危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)材質(本体)ABS樹脂質量(g)105材質(すべり止め)エラストマー吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
ムッフ MOS/MST/MRAタイプ
アズワン¥2,310税込¥2,5411個当日出荷固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。材質亜鉛合金ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)(最大)19アズワン品番1-7494-11
カプリコン MSTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)10外径(Φmm)20常用トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.1
ペンダント MSTシリーズ
東京メタル¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から17日以内出荷ペンダントライト 真鍮ペンダント、ねじりコード茶、コード長調整可、電球別売(AC100V60W電球E17クリア電球まで使用可)、壁スイッチのみ対応
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS溝数4山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ
男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ
サンエス¥7,098税込¥7,8081枚当日出荷耐水・防風・通気性能に優れたウェア。防水エプロン、レインコート不要。水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100%色C/#11ホワイト股下(cm)70
【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5000 スーパーホワイト
リンテック(LINTEC)¥3,590税込¥3,9491枚4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)37紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)6RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75遮蔽係数0.61日射熱取得率0.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS グラデーションフィルム MST-5131
リンテック(LINTEC)¥3,890税込¥4,2791枚4日以内出荷ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)51紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)6RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)77遮蔽係数0.72日射熱取得率0.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5001 ホワイトミスト
リンテック(LINTEC)¥3,590税込¥3,9491枚4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)77紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)6RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75遮蔽係数0.87日射熱取得率0.77サービス分類オーダー・加工
WINCOS グラデーションフィルム MST-5131 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥179,800税込¥197,7801巻(30m)4日以内出荷ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ。Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要。最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化。Microsoft Surface Pro 3との互換性を高める新規開発のチップセットを使用。VESAおよびDisplayPort認証。Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応。プラグ アンド プレイ式インストール用途Surface Pro 3 にディスプレイを追加。1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。Mini DisplayPort 1.2デバイスをドッキングし、ワークステーションに3台の高解像度ディスプレイを追加。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容MiniDisplayPort-3xHDMIMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)114幅(mm)66色ブラック高さ(mm)14質量(g)120消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN対応解像度1024×768、1280×720(HD720p)、1920×1080(HD1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30Hz
WINCOS タペストリー調フィルム MST-5002(N) 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥159,800税込¥175,7801巻(30m)4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
WINCOS タペストリー調フィルム MST-5001 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥159,800税込¥175,7801巻(30m)4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
WINCOS タペストリー調フィルム MST-5000 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥159,400税込¥175,3401巻(30m)4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:2ポートMini DP - DisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで2台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するデュアルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル、電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容2ポートmDP-DPMSTハブ、クイックインストールガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58色ブラック高さ(mm)14質量(g)51ポート数2電源USB電源対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットMegaChips-STDP4320オーディオ機能ありUSBポート数2コネクタBDisplayPort(20ピン)対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅:1920×1080 (HD 1080p)/60Hz - 22%、1920×1200/60Hz - 30%、2560×1440/60Hz - 35%、2560×1600/60Hz - 38%、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz - 38%
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
StarTech.com¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:3ポートMini DPからDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで3台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するトリプルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、10cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応。GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で3画面までが可能となり、モニタ3台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容MiniDisplayPort-DisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200幅(mm)78色ブラック高さ(mm)20質量(g)87消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】最大4K入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45プラグタイプN対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅1920x1080(HD1080p)/60Hz-22%、1920x1200/60Hz-30%、2560x1440/60Hz-35%、2560x1600/60Hz-38%、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz-38%
【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5002(N) ミスト
リンテック(LINTEC)¥3,590税込¥3,9491枚4日以内出荷外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)87紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)6RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)176遮蔽係数0.93日射熱取得率0.82サービス分類オーダー・加工
WINCOS 和紙調フィルム MST-5011 1250mm×30m
リンテック(LINTEC)¥169,800税込¥186,7801巻(30m)4日以内出荷外から見えない目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30
MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター
StarTech.com¥9,898税込¥10,8881個当日出荷マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能最大解像度5K60Hz、4K60Hz仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)43幅(mm)105色スペースグレー高さ(mm)14質量(g)53電源USB電源適合規格HDCP 2.2対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K30Hz DP/HDR/Winのみ/ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷3 x 4K マルチモニター ビデオスプリッタ Windows対応 HDR。3ポートDisplayPort MSTハブ。3台のDisplayPortモニタをDisplayPortデバイスに接続し、作業効率を最大限に高めハイパフォーマンス環境を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートし、シャープなイメージの高品質動画を提供します。<驚きの画質>4Kの4倍にあたる解像度をサポートするDP 1.4 MSTハブは、1台のモニタで最大7680x4320/30Hzという驚きのUHD画質を提供します。より低い解像度とリフレッシュレートではマルチモニタ構成に対応し、オフィスや家庭で、また外出先でもダイナミックな作業環境を実現します。<マルチタスクを容易に>DisplayPortコンピュータでディスプレイ3台のデイジーチェーン接続を可能にするMSTハブは、マルチタスクがしやすい環境を作ります。マルチモニタのビデオスプリッタとして機能し、複数モニタで同一コンテンツのミラーリング、または各画面で違うコンテンツの表示が可能です。また、画面を拡張してビデオウォールを作成することもできます。<手軽なセットアップ>MSTはWindowsデバイスでのネイティブサポートがあり、セットアップが簡単です。ドライバやソフトウエアのインストールが不要なプラグアンドプレイですぐに使い始めることができます。また、付属のmicro-USBケーブルを使用しバスパワーで駆動するので、ビジネス用途やIT業務で非常にポータブルなソリューションとなります。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。色(本体)ブラック
ツールキャップ
MSTコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個当日出荷高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)360幅(mm)50色グレー高さ(mm)14質量(g)60ポート数2適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DisplayPortコネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)メス形状HDMI変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応対応
USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)61幅(mm)49色スペースグレー高さ(mm)11質量(g)55電源バスパワー対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター
j5 create¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。 多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約123.5コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります保証期間2年ケーブル長(mm)200ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)
排水ツバ付直管 MST6シリーズ
ミヤコ¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
耐熱ガラス製保存容器・丸 1ケース MSTシリーズ
HARIO¥26,980~税込¥29,678~1ケース(24個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷耐熱ガラス製保存容器 丸耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン形状丸
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49色グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら