カテゴリ
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク純正部品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mta30」の検索結果

KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT)
KNITTER-SWITCH¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み
グルンドフォスポンプ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷から91日以内出荷工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
洗面化粧台ラクトワ トールウォールキャビネット
クリナップ¥12,980~税込¥14,278~1セット6日以内出荷洗面化粧台ラクトワシリーズ トールウォールキャビネット高さ(mm)400奥行(mm)500
クーラントポンプ 下吸い込み
グルンドフォスポンプ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷から91日以内出荷工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
クイU型300 Φ34~Φ43mm対応
淡野製作所¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷防球フェンス向きです。(Φ34~Φ42.7mm対応)。フェンスの状態に合わせてクイの本数を増やしてください。材質Φ12mm丸棒鋼(ユニクロームメッキ処理)質量(g)400寸法(cm)全長30×U字開口4.5アズワン品番63-4084-82
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷から20日以内出荷出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN)
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(B)PNP+PNPリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30H)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(H)PNP+外部入力リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E)
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷出力仕様(E)PNP+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)