カテゴリ
- 電動工具(10)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 清掃用品(1)
絞り込み

トリマ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.1電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
集じんアダプタ(トリマ用)
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷集じん機とトリマーを接続する際に使用する変換アダプターです用途集じん機とトリマーの接続適合TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合機種TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合本体TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000材質PC質量(g)83寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×40
コレットチャック 1/4インチ トリマ用
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷軸径1/4インチのビットを使用する場合に本体装着済のコレットチャックと交換するコレットチャックです用途軸径1/4インチのビットを使用する場合に使用適合TR-51・TRE-40・TRE-55・TRE-60V・MTR-42・ATRE55・ATRE40・ATR51・ATRE60V適合機種TR-51・TRE-40・TRE-55・TRE-60V・MTR-42・ATRE55・ATRE40・ATR51・ATRE60V適合本体TR-51・TRE-40・TRE-55・TRE-60V・MTR-42・ATRE55・ATRE40・ATR51・ATRE60V材質特殊鋼質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×8
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
サブベースD型(トリマ用)
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ならい加工に便利です用途木材加工時の安定した作業適合TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合機種TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合本体TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000材質PC質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×105×6
ストレートガイド(トリマ用)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷長尺物の溝切りや面取り等の直線加工に使用します用途長尺物の溝切り、面取り等の直線加工適合TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合機種TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合本体TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000材質一般構造用鋼質量(g)201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×125×74
トリマーテーブル
スタックスツールス(10件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
角面(45°)
京セラインダストリアルツールズ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷傾斜面が作れるトリマー用の角面ビットです用途傾斜面の作成適合MTR-42・TRE-60V・ATRE60V・BTRZ20・TR-4000適合機種MTR-42・TRE-60V・ATRE60V・BTRZ20・TR-4000適合本体MTR-42・TRE-60V・ATRE60V・BTRZ20・TR-4000材質ハイス鋼質量(g)31寸法A(mm)42寸法D(mm)12寸法B(mm)6寸法C(mm)27.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.5×50.7×27.5
トリマガイド
京セラインダストリアルツールズ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材料端面を基準に面取り加工やトリミング加工をするときに使います用途材料端面を基準に面取り加工やトリミング加工適合TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合機種TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000適合本体TRE-60V・ATRE60V・MTR-42・TR-4000材質アルミ質量(g)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×100×60
30割台形丸ナット Cタイプ MTR25C MTR25Cシリーズ
コノエ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25C●直径(mm):42●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:605g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25B●直径(mm):42●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:403g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25A●直径(mm):42●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:290g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR14C MTR14Cシリーズ
コノエ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14C●直径(mm):25●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:131g
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら