カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)

「mtt-3」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 固定式

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 直線式

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • 変換アダプター 3P→2P モノタロウ

    変換アダプター 3P→2P

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
    用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500W差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)販売区分業務用
  • 中型切断器火口 千代田精機

    中型切断器火口

    千代田精機(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
    用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合12MT型式中型質量(g)65使用ガスアセチレン
  • モーター用端末 住電機器システム

    モーター用端末

    住電機器システム
    ¥39,980税込¥43,978
    1組
    6日以内出荷から11日以内出荷
    コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません
    用途トリプレックスケーブル用性能気密:49kPa(0.5kgf/cm2)、1時間で漏れなし試験方法長期課通電:8.5kV印加した状態で1日1回のヒートサイクルを30日間実施し異常のないこと(ヒートサイクル条件:8時間通電/16時間休止、通電時導体温度が6時間以上95~100℃)雷インパルス耐電圧±85kV 3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)22kV連続1時間で異常なし、商用周波耐電圧汚損(屋外用):0.06mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波耐電圧汚損(屋内用):0.01mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波耐電圧汚損(耐塩害用):0.35mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波電圧部分放電:10kV(電圧上昇時)発生しないか/5.5kV(電圧下降時)で消滅、注水商用周波耐電圧(屋外・耐塩害用):注水状態にて8.5kV 1分間で異常なし耐トラッキング(屋外用)噴霧回数101回においても、0.5A以上の電流が流れないか、または燃えないこと
  • コーナータップ 3個口 モノタロウ

    コーナータップ 3個口

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよい 180度スイングプラグ
    用途壁面の狭いスペースにあるコンセントの分岐に材質ABS色白質量(g)37定格125V・15A・1500Wコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14機能耐熱性プラグ形状スイングプラグ販売区分業務用
  • USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応! バッファロー社で品質検査を実施! USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS! お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意! 通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
    質量(g)約56規格VCCI Class Bポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)

    ミスターマイスター
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    翌々日出荷
    エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
    用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 蓄光式 岩崎製作所

    【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 蓄光式

    岩崎製作所
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    翌々日出荷
    町野式(差込式)金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがあります。それらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式(差込式)金具にも基本的には互換性があります。蓄光式です
    材質ゴム製形状蓄光式
  • LittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3)

    ミスターマイスター
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    材料にボーリング加工を行うときに用います。
    用途材料に穴をあけるアズワン品番64-5177-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

    ミスターマイスター
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    翌々日出荷
    エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
    用途刃物を把握しますアズワン品番64-5178-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

    ミスターマイスター
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    先端のチップが交換式な強力型テーパーシャンクエンドミルです。材料の表面などを仕上げるときに使用します。
    用途材料の加工アズワン品番64-5177-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不意の離脱防止用 町野式保護タイヤ 岩崎製作所

    不意の離脱防止用 町野式保護タイヤ

    岩崎製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    町野式金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがあります。 それらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式金具にも基本的には互換性があります。
    材質ゴム製
  • LittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3)

    ミスターマイスター
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    材料にスリット加工や材料を切断する時に使用します。
    用途材料にスリットを入れたり切断しますアズワン品番64-5177-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き シルバー BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き シルバー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1台
    8日以内出荷
    。高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!。バッファロー社で品質検査を実施!USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!。お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
    色シルバー
  • 4ポートUSB-Cハブ 10Gbps/セルフパワー対応(ACアダプタ付属)/サージ保護/産業用USB 3.1 Gen 2ハブ/2x USB-C & 2x USB-A/USB Type-C & Type-Aホスト対応 StarTech.com

    4ポートUSB-Cハブ 10Gbps/セルフパワー対応(ACアダプタ付属)/サージ保護/産業用USB 3.1 Gen 2ハブ/2x USB-C & 2x USB-A/USB Type-C & Type-Aホスト対応

    StarTech.com
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    欠品中
    産業用4ポートUBS-Cハブ:2x USB Type-A + 2x USB Type-Cポートを増設し、USB-CまたはUSB-Aコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2対応、ネジロック仕様USB-C/USB-Aホストケーブル(各1m)付属。ESDサージ保護:15kV気中/8kV接触放電ESD保護に対応。過酷な産業・業務環境に適した頑丈なメタル筐体。給電と充電:36W電源アダプタ、端子台コネクタ(7-24V DC電源入力)を使用するセルフパワーUSB-Cハブ。BC 1.2充電対応、すべてのポートで合計30Wの給電、すべてのポートで12W(2.4A)、合計30Wの給電に対応。設置オプション:壁面その他の平面に固定できる金具付きUSB Type-Cハブ。すべてのUSB-A & USB-Cポートでケーブル脱落を防ぐネジロックコネクタを使用。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど幅広く対応。Thunderbolt 3 & USB 3.0/2.0互換。製造、オートメーション、研究教育機関、ITなどの環境に最適。速度が異なるデバイスで帯域を最適化するMTTに対応
    用途産業用装置をコンピュータに接続。デバイスへの給電と充電仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USB3.210Gbpsハブ、1-ユニバーサルACアダプタ、5-電源コード北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-ターミナルブロックコネクタ装着済み、1-USB-A-USB-Cケーブル、1-USB-C-USB-Aケーブル、1-クイックスタートガイド材質メタル長さ(mm)152幅(mm)60色ブラック高さ(mm)24質量(g)280タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sポート数4消費電力(W)36ケーブル長(m)1出力電圧(V)12DC入力電圧(V)100-240AC出力電流(A)3保証期間2年間コネクタ2 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、2 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)入力電流(A)1USBポート数4データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-電源LED、4-USBデバイスリンクインターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2/3.1 Gen 2コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • MT型タンク 架台付タイプ スイコー

    MT型タンク 架台付タイプ

    スイコー
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    71日以内出荷
    本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。
    用途農作業・工場における設置用タンクとして。材質ポリエチレン(PE)