カテゴリ

  • 切削工具(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(17)
  • 農業機械(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mu-12」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GB サンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂GB サンカクケショウMU(12ゴウ大阪魂
8,167税込8,984
1袋(250個)ほか
翌々日出荷
寸法d(mm)4.2呼び4.2
ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ大阪魂
8,167税込8,984
1袋(250個)ほか
翌々日出荷
寸法d(mm)4.2呼び4.2
BSメッキサンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂BSメッキサンカクケショウMU(12ゴウ大阪魂
9,260税込10,186
1袋(400個)ほか
翌々日出荷
寸法d(mm)4.2呼び4.2
スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スロットルバルブ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)スピードコントローラユニオンストレートタイプPISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(20本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から13日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
めっき工房用単品製品 マルイ鍍金工業めっき工房用単品製品マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本(50mL)
当日出荷から8日以内出荷
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MU ユニオンマルエム産業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
マフラーガスケット K.PガスケットマフラーガスケットK.Pガスケット(8件のレビュー)
209税込230
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
優良メーカー部品です。
銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ユニオン 15MPaマルエム産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
MUアンカー 大阪魂MUアンカー大阪魂
732税込805
1個
翌々日出荷
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MU ユニオン マルエム産業鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MU ユニオンマルエム産業
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。 金属材質はSUS304を採用しています。 樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。 メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)付属品電源接続用プラグタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
脇開き7分袖(左開き) 神戸生絲脇開き7分袖(左開き)神戸生絲
2,998税込3,298
1着
4日以内出荷
丸型マジック付きワンタッチ肌着。腕、肩の骨折や打身の治療中の方や診察や点滴時に便利。 。※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。左手左腕の骨折、点滴、透析時にも便利。男女兼用。
仕様60単糸両面編み(高級綿)ホワイトサイズL胸囲(cm)96~104混率(%)綿100身長(cm)175~185寸法(cm)胴+L67囲:84~94
パネルマウントユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)パネルマウントユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
サイドアップエレクターシェルフ用 棚板 ERECTA(エレクター)サイドアップエレクターシェルフ用 棚板ERECTA(エレクター)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サーモカートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモカートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
欠品中
温度調節が効かなくなった際の補修用。
適合機種SK1861D、SK1861C、SK1852D、SK2890、K1861D
ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズ(セット品)オリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38付属品電源接続用プラグ
脇開き7分袖(右開き) 神戸生絲脇開き7分袖(右開き)神戸生絲
2,998税込3,298
1着
4日以内出荷
丸型マジック付きワンタッチ肌着。腕、肩の骨折や打身の治療中の方や診察や点滴時に便利。 。※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。右手右腕の骨折、点滴、透析時にも便利。男女兼用。
仕様60単糸両面編み(高級綿)ホワイト混率(%)綿100
スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から12日以内出荷
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
冷蔵ショーケース サンデン冷蔵ショーケースサンデン
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
電源単相100V (50/60Hz)コンセント仕様電源2極(7A 125V)扉開閉方式引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)
AC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズ オリエンタルモーターAC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様アラームなし形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38定格回転速度(min-1[r.p.m])3250特性長寿命/軽量
デジタル・マルチメータ MCPデジタル・マルチメータMCP
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き。超薄型の保護カバー付き。電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替。測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い。直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能。APO(自動電源オフ機能)
質量(g)約170(電池含まず)電源単4電池×2本(別売)表示5999寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32
PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターPKPシリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
当日出荷から19日以内出荷
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
超硬スーパーミニコンベックス EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンベックスEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
EMUシリーズ ファン オリエンタルモーターEMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
8,998税込9,898
1個
当日出荷から16日以内出荷
タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から36日以内出荷
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
ミニマルチマウントシリンダ AirTACミニマルチマウントシリンダAirTAC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 3.7m StarTech.comStarTech.com AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 3.7mStarTech.com
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
スピーカーケーブルが短すぎる場合は、 StarTech.com のオーディオケーブル延長を試してください。最長 3.7 m 離れた場所にスピーカーを配置するのに十分な長さがあります。デスクトップやラップトップコンピュータ、 iPhone 、 iPod 、 MP3 プレーヤーで使用できます。汎用性の高いオス - メスケーブルで、ワークステーションを簡単にセットアップできます。スピーカーを棚や床に置いて作業エリアを最大限に活用できるため、小型のデスクに最適です。高性能で卓越した品質の金めっきプラグピンにより、導電性に優れています。また、耐腐食性があり、熱による悪影響もありません。オーディオの明瞭度を損なうことなく、外部ノイズを除去しながら、完全な忠実度でオーディオ信号を通過させる高速データ伝送を実現します。
用途重量はわずか 45.5 g なので、スピーカーに負担がかからず、引き取られることもありません。ケーブルジャケットは耐摩耗性に優れています。ケーブルを切断することなく頻繁に使用するのに適した成形コネクタ長さ(m)3.7規格CE, REACH外装色コネクタ(1)3.5 mmステレオジャック、ジェンダー:オス、(2)3.5 mmステレオジャック x 2、ジェンダー:メスRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
実験用軽量作業台/ワンタッチキャスター付き_指紋レスメラミン天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業実験用軽量作業台/ワンタッチキャスター付き_指紋レスメラミン天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル山金工業
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
指紋の目立たない特殊メラミン天板仕様。固定式⇔移動式へ簡単切り替え!移動が必要なときはキャスター付きとして使用できる実験用作業台!。軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業できます。天板を持ち上げるだけでキャスター付に切り替えができて便利。女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。天板表面材の指紋レスメラミン化粧板は、指紋が目立ちにくく光の反射も抑えるため作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します。また通常のメラミン化粧板同様、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。耐薬品性もあるため、研究室・実験室でのご利用におすすめです。カラー:天板ブラウン色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75グリーン購入法適合
実験用軽量作業台/ワンタッチキャスター付き_指紋レスメラミン天板_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業実験用軽量作業台/ワンタッチキャスター付き_指紋レスメラミン天板_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル山金工業
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
指紋の目立たない特殊メラミン天板仕様。固定式⇔移動式へ簡単切り替え!移動が必要なときはキャスター付きとして使用できる実験用作業台!半面棚付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業できます。天板を持ち上げるだけでキャスター付に切り替えができて便利。女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。天板表面材の指紋レスメラミン化粧板は、指紋が目立ちにくく光の反射も抑えるため作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します。また通常のメラミン化粧板同様、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。耐薬品性もあるため、研究室・実験室でのご利用におすすめです。カラー:天板ブラウン色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には収納に便利な半面棚板付きです。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75グリーン購入法適合
冷蔵ショーケース用オプション品 サンデン・リテールシステム冷蔵ショーケース用オプション品サンデン・リテールシステム
12,980税込14,278
1枚
7日以内出荷