カテゴリ

  • 切削工具(43)
  • 制御機器(17)
  • 農業機械(14)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mu-12」の検索結果

123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GB サンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂

    GB サンカクケショウMU(12ゴウ

    大阪魂
    ¥8,167~税込¥8,984~
    1袋(250個)ほか
    4日以内出荷
    寸法d(mm)4.2呼び4.2
  • ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂

    ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ

    大阪魂
    ¥8,167~税込¥8,984~
    1袋(250個)ほか
    4日以内出荷
    寸法d(mm)4.2呼び4.2
  • BSメッキサンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂

    BSメッキサンカクケショウMU(12ゴウ

    大阪魂
    ¥9,260~税込¥10,186~
    1袋(400個)ほか
    4日以内出荷
    寸法d(mm)4.2呼び4.2
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(20本)
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラユニオンストレートタイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • MUアンカー 大阪魂

    MUアンカー

    大阪魂
    ¥732税込¥805
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
    使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • めっき工房用単品製品 マルイ鍍金工業

    めっき工房用単品製品

    マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(50mL)
    当日出荷から10日以内出荷
    めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
  • 鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン

    マルエム産業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
  • マフラーガスケット K.Pガスケット

    マフラーガスケット

    K.Pガスケット(8件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    優良メーカー部品です。
  • 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業

    銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa

    マルエム産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    付属品電源接続用プラグ仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
  • 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MU ユニオン マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MU ユニオン

    マルエム産業
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
  • ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ(セット品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    付属品電源接続用プラグフレーム厚さ(mm)38
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。 金属材質はSUS304を採用しています。 樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。 メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
  • サーモカートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモカートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    温度調節が効かなくなった際の補修用。
    適合機種SK1861D、SK1861C、SK1852D、SK2890、K1861D
  • 脇開き7分袖(左開き) 神戸生絲

    脇開き7分袖(左開き)

    神戸生絲
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    4日以内出荷
    丸型マジック付きワンタッチ肌着。腕、肩の骨折や打身の治療中の方や診察や点滴時に便利。 。※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。左手左腕の骨折、点滴、透析時にも便利。男女兼用。
    仕様60単糸両面編み(高級綿)色ホワイトサイズL胸囲(cm)96~104混率(%)綿100身長(cm)175~185寸法(cm)胴+L67囲:84~94
  • 脇開き7分袖(右開き) 神戸生絲

    脇開き7分袖(右開き)

    神戸生絲
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    4日以内出荷
    丸型マジック付きワンタッチ肌着。腕、肩の骨折や打身の治療中の方や診察や点滴時に便利。 。※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。右手右腕の骨折、点滴、透析時にも便利。男女兼用。
    仕様60単糸両面編み(高級綿)色ホワイト混率(%)綿100
  • スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • デジタル・マルチメータ MCP

    デジタル・マルチメータ

    MCP
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き。超薄型の保護カバー付き。電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替。測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い。直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能。APO(自動電源オフ機能)
    質量(g)約170(電池含まず)電源単4電池×2本(別売)表示5999寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32
  • EMUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    EMUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38
  • PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    PKPシリーズ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
  • 超硬スーパーミニコンベックス EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニコンベックス

    EIKO(栄工舎)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷
    用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
  • ミニマルチマウントシリンダ AirTAC

    ミニマルチマウントシリンダ

    AirTAC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形

    サンドビック
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • パネルマウントユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パネルマウントユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • フェースミルMFPN45用チップ (汎用) 京セラ

    フェースミルMFPN45用チップ (汎用)

    京セラ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    フェースミルMFPN45用チップです。
    用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56チップ形状正五角形
  • スロットルバルブ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    10日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー使用温度(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • フェースミルMFPN45用チップ (低抵抗) 京セラ

    フェースミルMFPN45用チップ (低抵抗)

    京セラ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    フェースミルMFPN45用チップです。
    用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56チップ形状正五角形
  • フライス 金型用インサート RNMU1204M0T セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート RNMU1204M0T

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):0寸法S(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート RNMU1204M0 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート RNMU1204M0

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):0寸法S(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応