カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005C
NACHI(不二越)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)60シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)10寸法A1(mm)8寸法K(mm)75寸法A2(mm)8寸法A0(mm)27.5軸径d1(Φmm)25
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
旭精工(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら