カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ベアリングユニット UPタイプ MUP004E
NACHI(不二越)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)100シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)20寸法N(mm)10寸法H1(mm)9寸法B1(mm)24.5寸法K(mm)80寸法H2(mm)55軸径d1(Φmm)20
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)
旭精工(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から4日以内出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。仕様FD(食品機械用)グリース形状ピロー形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)
旭精工¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ピロー形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
簡易拭き取り検査培地 専用UVライトスタンド
アズワン¥35,900税込¥39,4901個8日以内出荷見えない菌を色でチェック! 4MUPディスクと専用UVライトスタンドを併用すれば、黄色ブドウ球菌の判定がさらに正確にできます。質量(g)954電源AC100V 50/60Hzサイズ(mm)330×85×82(本体)・1m(コード長)アズワン品番2-8904-11
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら