カテゴリ
- 制御機器(618)
- バイク純正部品(439)
- 測定用品(359)
- 切削工具(80)
- 科学研究・開発用品(62)
- バイク部品(52)
- 測定関連サービス(31)
- パソコン/周辺機器(18)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 安全用品(9)
- 自動車純正部品(8)
- 事務用品(8)
- 家電(6)
- 学童・教育用品(6)
- 清掃用品(5)
- カー用品(5)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(435)
- 渡辺電機工業(275)
- カムス(旧:高周波精密)(49)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(48)
- HIOKI(日置電機)(38)
- RS PRO(28)
- 三菱マテリアル(26)
- Pico Technology(24)
- STMicro(21)
- Texas Instruments(20)
- アズワン(19)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(18)
- コーセル(17)
- DiodesZetex(17)
- 旭計器工業(16)
- R&G RACING PRODUCTS(16)
- CHINO(チノー)(15)
- 共立電気計器(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mv-10」の検索結果

アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ
Major Science(メジャーサイエンス)¥159,800税込¥175,7801セット12日以内出荷一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
電磁式エアーポンプ
E.M.P¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷接ガス部のゴム材質は流体に合わせ変更も可能。異電圧への対応も可能。流量と圧力を高めたタイプもあります。RoHS対応品。種別吸排両用型![スポーツサングラス SAMV SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41756463-190510-02.jpg)
スポーツサングラス SAMV
SWANS(スワン)[安全保護具](2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。付属品セミハードケース、取扱説明書仕様ノーズ調節可能適合大人用質量(g)17機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.1以下寸法(高さH×幅W)(mm)40×140紫外線カット99.9%以上
精密ミニバイス
VERTEX(バーテックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷幅(mm)15.88高さ(mm)15.88寸法H(mm)15.88寸法W(mm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷幅(mm)19.05高さ(mm)19.05寸法H(mm)19.05寸法W(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル真空計
岡野製作所¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から5日以内出荷半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。消費電力(W)1電源AC100~240V(ACアダプタ)圧力単位kPa
SDポリエステルメッシュクロス
明和グラビア¥38,980税込¥42,8781反翌々日出荷材質【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂質量(kg)5.0~6.0タイプ抗ウイルス・抗菌・ズレにくい幅(cm)130材質(表面)塩化ビニル樹脂巻数(m)20
まとめ買い メッシュベスト(ポケット付) フリーサイズ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781組(10個)当日出荷から3日以内出荷夏場は保冷剤、冬場はカイロ入れに便利な大サイズのポケットがベストの前後についています。ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。前面ファスナー仕様です。用途暑さ対策、寒さ体温調整対策用インナーベストとして。色黒サイズフリー肩幅(cm)42着丈(cm)48素材ポリエステル胴回り(cm)92~116
プラント用ケイフレックス
三桂製作所¥8,998税込¥9,8981個(30m)4日以内出荷Type KMV は、一般プラント用の耐候、ローコストの波形ケイフレックスです。チューブの表面は波形で一般プラント廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。引張強度が必要な場合は、Type KIV をご使用下さい。高耐油性が必要の場合はType KMS をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。質量(kg)【1m当り】0.21、【1巻当り】6.2温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)30最小曲げ半径(mm)【固定】30配管固定配管最小内径(Φmm)10環境RoHS10物質対応ねじの呼び該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】M20、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】Pg9外径(mm)15.2色調黒色特性耐候呼び寸法(inch)1/4IP等級IP67
ソロバン玉入 アングル型(片口)
ミヤコ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。材質(本体)黄銅
完成バイト 丸バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷材質MV10外径D(Φmm)6公差D(mm)0~-0.018RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷材質MV10外径D(Φmm)3公差D(mm)0~-0.014RoHS指令(10物質対応)対応
...









![スポーツサングラス SAMV SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41756463-190510-02.jpg)


![Vクリップ 大 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11085706-210121-02.jpg)