カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「mvc-100」の検索結果
![TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067802-210707-02.jpg)
TMホルダー用ケース
マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)適合TM-12、17、19サイズ(mm)104.4×170×65アズワン品番1-6330-01
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)310有効長(mm)130刃厚(mm)3![TMホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067775-210909-02.jpg)
TMホルダー
マルエム[理化学・容器](10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。材質PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)97×162×35




![TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067802-210707-02.jpg)




![TMホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067775-210909-02.jpg)