カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 卓上消耗品(1)

「mwc-40bs」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • Oリング ミヤサカ工業

    Oリング

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業

    こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント

    ミヤサカ工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
    用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
  • 一斗缶用バルブ EBM(江部松商事)

    一斗缶用バルブ

    EBM(江部松商事)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スカート(盛りあがり口)外寸Φ40mm専用。ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。中身がわかりにくい液体をレバーの色で区別できます。