カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 電動工具(2)

「my-150xn」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵機MY-150XN用集塵袋 ムラコシ

    集塵機MY-150XN用集塵袋

    ムラコシ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
    適合機種(ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN
  • 集塵機 2.2KW  60HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 60HZ

    ムラコシ(1件のレビュー)
    249,000税込273,900
    1台
    15日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
    用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9309質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)60電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz33最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
  • 集塵機 2.2KW  50HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 50HZ

    ムラコシ
    249,000税込273,900
    1台
    15日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
    用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9295質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz28最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
  • タコクロスエコノミー ナガヤ機械

    タコクロスエコノミー

    ナガヤ機械
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    お持ちの集塵機が安く・手軽に二倍以上吸塵力アップします。従来の集塵機の上袋を交換し濾過面積を大きくすることにより多くの空気が排出され吸引能力をさらに引出し強力な吸塵力を発揮します。
    用途集塵機用上袋