カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 一般リレー(2)
    • リレーソケット(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(275)
  • オフィス家具(36)
  • 空調・電設資材(4)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「my3n」の検索結果

関連キーワード
322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099ELPA(6件のレビュー)
949税込1,044
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY~) CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-MY~)CKD
16,325税込17,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式単動・引込み形・ロッド先端形状面取形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-14~)SMC
97,980税込107,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業)重量用リニアローラーレールLAMP(スガツネ工業)
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY3omron(オムロン)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-3~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-2~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
MY Series(MY3B25-PS) SMCMY Series(MY3B25-PS)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-15~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-15~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-3~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-2SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-400) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-400)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-3~)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-200 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-200SMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)200
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-3~)SMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
MY Series(MY3B32-PS) SMCMY Series(MY3B32-PS)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-4SMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
2000ユニット交換形ダウンライトセンサ付 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトセンサ付東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から74日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
付属品制御用送り端子(LEDユニット交換形ダウンライト2台まで)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック幅(mm)169質量(kg)1.1枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.5(100V)14.3(200V)14.4(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー入力電流(mA)150(100V) 74(200V) 68(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)156カテゴリーベースダウンライト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-600~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-600~)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)600
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-300LH) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-300LH)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-200L6) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-200L6)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200LS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200LS)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-250) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-250)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-3SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-400H) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-400H)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-150) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-150)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-4~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-100) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-100)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
MY Series(MY3B40-PS) SMCMY Series(MY3B40-PS)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40