カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 一般リレー(1)
    • リレーソケット(1)

「my3n」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY3omron(オムロン)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099ELPA(6件のレビュー)
949税込1,044
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用