カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 一般リレー(1)
    • リレーソケット(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 空調・電設資材(20)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「my4n」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF シチズン屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSFシチズン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60仕上銀色ヘアライン寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-4~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16G-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16G-1SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-5~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16GSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-200L) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-200L)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C6SMC
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50GSMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-4~)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-5~)SMC
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-15~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-15~)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋
719税込791
1個
16日以内出荷
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
双輪キャスター MY型 岡本工機双輪キャスター MY型岡本工機
699税込769特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪タイプ双輪
DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLERDシリーズDRMパワーリレーWEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。
その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
249,800税込274,780
1個
15日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-300LZ) SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-300LZ)SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】三菱電機
55,980税込61,578
1セット
92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□430グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)3.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□370グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル)三菱電機
43,980税込48,378
1台
90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上グリーン購入法適合
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450フラットタイプ 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450フラットタイプ 【受注生産品】三菱電機
51,980税込57,178
1セット
92日以内出荷
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.4取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ(浅型) 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ(浅型)三菱電機
1台
欠品中
上方光束で天井面の輝度を高める。 空間をスッキリ見せるコンパクトな埋込穴。
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-100) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-100)SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)100
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B63G) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B63G)SMC
159,800税込175,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-900L6Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-900L6ZSMC
98,980税込108,878
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形)三菱電機
38,980税込42,878
1台
90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】三菱電機
57,980税込63,778
1セット
92日以内出荷
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白/黒色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形三菱電機
1台
欠品中
カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□430定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】三菱電機
55,980税込61,578
1セット
92日以内出荷
仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.4取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)木製(ライトオーク調)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠) 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠)三菱電機
43,980税込48,378
1台
90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)木製(ライトオーク調)グリーン購入法適合
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】三菱電機
57,980税込63,778
1セット
92日以内出荷
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 フラットタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 フラットタイプ三菱電機
1台
欠品中
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B8 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B8SMC
319,800税込351,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B100 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B100SMC
489,800税込538,780
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
関連キーワード
my4n ソケット特集