カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「mybl」の検索結果

【レンタル】ブロックバスシェーカー フロントラボ MyBL-100CS
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷から4日以内出荷振とう機能が付いたマルチタイプ。加熱タイプ、冷却機能付きタイプをラインナップ!。設定のしやすいLCD表示で、温度・速度や経過時間の確認も容易です。スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。温度調節、振とうのみでの使用も可能です。
プレート用ブロックバス
アズワン¥97,900税込¥107,6901個当日出荷仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し質量(kg)4電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法(mm)280×270×140アズワン品番1-2932-01
ミニクールブロックバス
アズワン¥66,600税込¥73,2601個当日出荷仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
シェイキングインキュベータ
アズワン¥144,950税込¥159,4451個当日出荷仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)
アズワン¥9,298~税込¥10,228~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ
アズワン¥231,000税込¥254,1001台翌々日出荷ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート寸法(mm)330×350×185質量(kg)約9電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)250温度制御方式PID制御温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1500アズワン品番4-6361-01
ループスタッキングチェア CM371シリーズ
サンケイ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1脚ほか3日以内出荷基本性能も備え、うれしいコストパフォーマンス。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。座高(mm)430材質(座面)布材質(フレーム)スチール肘掛けの有無なしキャスターの有無なしガス圧昇降機能の有無無メモ台の有無無背もたれの有無有スタッキング可否有連結機能の有無あり脚の種類ループ脚材質ハイテンションパイプ/粉体塗装、背・座/ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム幅(mm)420高さ(mm)750種類スタッキングチェア奥行(mm)530キャスターなし肘掛なしパイプ径(Φmm)12.7座面高さ(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×530×750スタッキング可メモ台なし
エミーグランデビジュー
オリムパス製糸¥1,998税込¥2,1981箱(25g×3個)6日以内出荷上質なエジプト綿の中でも、細く、長く、しなやかで優れた光沢をもつ超長綿を厳選して使用したエミーグランデシリーズのレース糸。 <ビジュー>はクールなシルバーラメ、シックなゴールドラメが、さらなる上質感を演出します。仕様1玉:25g玉巻長さ(m)約110混率(%)綿97、ポリエステル3使用針レース針0号~かぎ針2/0号
ジョグ系シャイニングブルースプリング強化リアショック 230mm
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット欠品中230mm汎用ヤマハ用カスタムリアショック。スプリングロード5段階調整機能付き。ボディはクロムメッキを採用した高級感溢れる仕様となっています。スプリングロード調整工具付き長さ(mm)230色シャイニングブルーメーカーYAMAHA適合車種(3YK)スーパージョグZ、(3YK)スーパージョグZR、(3YJ)ジョグ、(3KJ)メットインジョグ、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオEX、(4LV)アプリオType-Ⅱ、(SA11J)アプリオ、(5AU)ビーノ(VINO)、(SA10J)ビーノ(VINO)、ベーシックジョグ(BJ)、(2JA)ジョグ、(27V)ジョグ、(5EM)ジョグZⅡ、(5BM)ジョグCアクシス50(3CP)ジョグスポーツ用リアショック、(5.2pc)チャンプ用リアショック、(3RY)ジョグ用リアショック、(5KN)リモコンジョグ用リアショック、(5SU)リモコンジョグ、(3YJ)ジョグ、(2EX)ジョグ、(3KJ)ジョグポシェ適合排気量(cc)50
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら