カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(609)
    • スタッフ・ポール(113)
    • 水平器・水準器・墨出器(87)
    • マーキング用品(24)
    • クラックスケール(2)
    • その他測量用品(262)
    • 工事用黒板・ホワイトボード(50)
  • 測定用品(58)
  • 事務用品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ

「myzox」の検索結果

714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラックスケール(ポリプロピレン) マイゾックスクラックスケール(ポリプロピレン)マイゾックス(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2質量(g)4目盛精度(mm)±0.02
ニューアルロッド マイゾックスニューアルロッドマイゾックス(17件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
ビニールテープ マイゾックスビニールテープマイゾックス(8件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
用途植林、樹木調査などの領域表示の目印に。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ非粘着
マイスタッフ 5m×5段 マイゾックスマイスタッフ 5m×5段マイゾックス(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定全長(m)5段数5トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7マイゾックスコード217630
M-1500GPプリズム マイゾックスM-1500GPプリズムマイゾックス
58,980税込64,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚マイゾックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700付属品スパナ材質アルミ製質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
M-1500MPプリズム マイゾックスM-1500MPプリズムマイゾックス(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
アルミスタッフ角型ボタン MG-02A マイゾックスアルミスタッフ角型ボタン MG-02Aマイゾックス(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。
トラスコ品番735-6056材質樹脂マイゾックスコード17
デジレベル250 マイゾックスデジレベル250マイゾックス
8,698税込9,568
1個
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9材質ステンレス
測量用水準器 RL-40TS マイゾックス測量用水準器 RL-40TSマイゾックス(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
バカボー君 マイゾックスバカボー君マイゾックス(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード)マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PROPRO standard(プロスタンダード)
49,800税込54,780
1台
9日以内出荷
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO。業界初2年保証 フルライン マルチグリーンレーザー墨出器。回転台付三脚ベース標準付属、シフト機能と微動ツマミが付いていて地墨合わせが簡単。
質量(kg)0.8奥行(mm)120幅(cm)8.9高さ(cm)10.3
バイポッド マイゾックスバイポッドマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
ニューアル5点セット マイゾックスニューアル5点セットマイゾックス(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60仕様5点セット(ケース付)セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6質量(g)1248マイゾックスコード21007
光波用ミニプリズム マイゾックス光波用ミニプリズムマイゾックス
49,980税込54,978
1個ほか
3日以内出荷
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
フォトロッド 専用ケース付 マイゾックスフォトロッド 専用ケース付マイゾックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。 専用ケース付がラインアップ! 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
フォトロッド PHR マイゾックスフォトロッド PHRマイゾックス(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
オートレベルGEO-MDシリーズ マイゾックスオートレベルGEO-MDシリーズマイゾックス
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定自動補正機構±15'セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2
ビニール式KYボード マイゾックスビニール式KYボードマイゾックス(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
ポイントクリップ マイゾックスポイントクリップマイゾックス(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(4個)
当日出荷
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用材質ABS樹脂質量(g)59
アルミKYボード マイゾックスアルミKYボードマイゾックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに材質アルミ表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
レーザーポインター(グリーン) マイゾックスレーザーポインター(グリーン)マイゾックス(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。レーザーグリーン到達距離(m)最大約200寸法(mm)Φ13.2×W152質量(g)74使用場所屋内、屋外マイゾックスコード220693
ポール用アダプター Tアダプター マイゾックスポール用アダプター Tアダプターマイゾックス
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
用途トプコンのプリズムをプリズムポールに固定仕様プリズムポール頭部用マイゾックスコード102518
マーカーボード用イレーザー マイゾックスマーカーボード用イレーザーマイゾックス
219税込241
1個
当日出荷
本体にマグネットが装着してあり、ボード面にピッタリ貼り付く。
用途ホワイトボードのマーカー文字消し
検測ロッド マイゾックス検測ロッドマイゾックス(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
鉄筋フォトマーカー マイゾックス鉄筋フォトマーカーマイゾックス(1件のレビュー)
369税込406
1セット(10個)
当日出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。材質PVC長さ(mm)50質量(g)41適合サイズ(Φmm)10~30
ポイントクリップ マイゾックスポイントクリップマイゾックス
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に長さ(mm)90赤/黄質量(g)12/個マイゾックスコード219878
スポーツラインチョーク マイゾックススポーツラインチョークマイゾックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(12本)
当日出荷
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに寸法(mm)Φ25×90質量(g)28
検出ペースト マイゾックス検出ペーストマイゾックス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
ナンバーテープ マイゾックスナンバーテープマイゾックス(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
角型ボタン マイゾックス角型ボタンマイゾックス(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
アルミスタッフ、スタンダードタイプ
マイゾックスコード222050
極太チョーク3本入 マイゾックス極太チョーク3本入マイゾックス(2件のレビュー)
279税込307
1箱(3本)
当日出荷
現場でのマーキングに
用途測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。寸法(mm)Φ25×110グリーン購入法適合
検測金具 マイゾックス検測金具マイゾックス(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mmトラスコ品番293-2661質量(g)136マイゾックスコード21055
マイポール マイゾックスマイポールマイゾックス(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。 軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)段数2
ピンポール マイゾックスピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
エコ「ピタッ!」とロッド マイゾックスエコ「ピタッ!」とロッドマイゾックス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。
用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
木製ポール マイゾックス木製ポールマイゾックス(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途写真撮影、位置確認外径(Φmm)28.5サイズ2m/1段質量(g)約740マイゾックスコード217182
ハッピーPPC厚口防水紙 マイゾックスハッピーPPC厚口防水紙マイゾックス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
用途屋外作業時に使用する図面・書類坪量(g/m2)85紙厚(μm)80
チョークホルダー  3色セット マイゾックスチョークホルダー 3色セットマイゾックス(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(3本)
当日出荷
手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので、持ち運びもラク。 折れや水濡れからチョークを守ります。 マグネット付で、スチール机に貼り付きます。 ノック式。
用途工事用黒板の記入に。付属品チョーク3本トラスコ品番308-1478質量(g)90質量(g/本)30適合寸法(mm)10.8~12.2マイゾックスコード215619
...